カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)

「bu205」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消毒できるストラップ オープン工業消毒できるストラップオープン工業
539税込593
1本
当日出荷
繰り返し消毒していつもキレイ。 医療施設や来客用・貸出用としてオススメです。 殺菌・消毒液対応のオリジナル素材使用!! アルコール・次亜塩素酸ナトリウムに対応!! ノロウイルス対策用の次亜塩素酸ナトリウムにも使用できます。
長さ(mm)約900仕様脱着パーツ付幅(mm)約10グリーン購入法適合
ストラップ 15×900 青 オープン工業ストラップ 15×900 青オープン工業
399税込439
1本
当日出荷
仕様フック・ワンタッチ着脱パーツ付きトラスコ品番400-6003材質テープ/R-PET(ポリエチレンテレフタレート)、着脱パーツ/POM樹脂・ナイロン全長(mm)900テープ幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コンチ2型 ハンドル ハリケーンコンチ2型 ハンドルハリケーン(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
外径(Φmm)22.2
スプロケット ドライブ 22T 12046-0581 Kawasakiスプロケット ドライブ 22T 12046-0581Kawasaki
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000NFF
ギヤ PRIMARTドライブ 21111-05200-0C0 スズキギヤ PRIMARTドライブ 21111-05200-0C0スズキ
2,594税込2,853
1個
4日以内出荷
ギヤ キックスタータドライブ 26240-05202 スズキギヤ キックスタータドライブ 26240-05202スズキ
3,759税込4,135
1個
4日以内出荷
バッテリーユニット BU-205型 SIBATA(柴田科学)バッテリーユニット BU-205型SIBATA(柴田科学)
138,999税込152,899
1台
4日以内出荷
アスベストサンプリングポンプAIP-205用バッテリー。リチウムイオン電池を採用し、従来品より約5kg軽量化しました。
質量(kg)約4.3電源DC12Vリン酸鉄リチウムイオン電池(240Wh、12V12Ah)バッテリー容量(Ah)20
ギヤ セカンドドライブ 24221-05202 スズキギヤ セカンドドライブ 24221-05202スズキ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
バッテリーチャージャー BC-105型 SIBATA(柴田科学)バッテリーチャージャー BC-105型SIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
バッテリーユニットBU-105/BU-205専用の充電器です。
質量(kg)1.5電源AC100V 1.5A充電時間(時間)約15
フェイス ムーバブルドライブ 21120-05H00 スズキフェイス ムーバブルドライブ 21120-05H00スズキ
5,771税込6,348
1個
4日以内出荷
USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
73,000税込80,300
1個
当日出荷から85日以内出荷
■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
DIAMOND 三点式チューブ 205mm DIAMONDDIAMOND 三点式チューブ 205mmDIAMOND
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)205トラスコ品番805-3378材質質量(kg)2.7チューブ長さ(mm)250
ツールブロック イスカルツールブロックイスカル
43,980税込48,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
メラミン食器 花束(ブーケ)サラダボール 千羽鶴印(エンテック)メラミン食器 花束(ブーケ)サラダボール千羽鶴印(エンテック)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
容量(mL)490直径(Φmm)166高さ(mm)37EBM品番4603100
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BU-20 伊東電機パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BU-20伊東電機
16,980税込18,678
1本
40日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM500BU 伊東電機パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM500BU伊東電機
16,980税込18,678
1本
40日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
ジェットカット ツールブロック TGTBU-JHP イスカルジェットカット ツールブロック TGTBU-JHPイスカル
48,980税込53,878
1本
29日以内出荷
高圧クーラント対応です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応