管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製
仕様管端用
表面処理電気亜鉛めっき
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます
熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製)
RoHS対応
BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
付属品金具付
材質ポリカーボネイト
仕様キャップ付
色ブラウン
タイプ薄鋼用
適合規格(PS)E
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
色ベージュ
材質プラスチック
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
取付厚(mm)5mm迄
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質PC
使用温度範囲(℃)-50~135
色調グレー
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。
ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。
ケーブルを傷つける心配がありません。
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。
スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)3~5
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)3~5
形状ブッシング
エスコ品番EA442AB-12
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
取付厚(mm)5mm迄
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様ゴム製(黒)
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
取付厚(mm)5まで
寸法L(mm)25
寸法l(mm)20
円、だ円など、パネルの穴形状に合わせて自由にカットして使用できます。
外周寸法の大きな開口部には、つぎ足し使用ができます。
ケーブルを傷つける心配がありません。
材質ナイロン
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。
終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様PF管用
色ウォームグレイ
形状ブッシング
エスコ品番EA442AB-23
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)1.2~2.5
JIS規格JIS 8350
適合規格(PS)E
形状ブッシング
エスコ品番EA442AB-24
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA442AB-46
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質ポリカーボネート製
サイズ28~82はカラーエフ等の取り付けに便利な通し穴付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ブッシング
エスコ品番EA442AB-36
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA442AB-34
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ