種類管型ヒューズ
定格電流(A)10
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
遮断電流(A)33000DC(50000IC)
リード線無
サイズ(mm)Φ10.4×38.5
取付方式ボルト取付
種類管型ヒューズ
リード線無
UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ - KTK. Eaton の Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 F 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 x 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 A で、システム定格電圧が 600 V ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 V ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ
仕様定格電流 = 500mAヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14
電流(A)0.5
1袋(5個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様マウントタイプヒューズホルダ
種類ヒューズホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
リード線無
仕様定格電流 = 2A定格電圧 = 600V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = ファイバー
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600AC
定格電流(A)2
遮断電流(A)200000
リード線無
サイズ(mm)Φ10×38
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様定格電流 = 15A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mmシリーズ = LIMITRON KTK-R
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
遮断電流(A)200000
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
種類管型ヒューズ
定格電流(A)3
リード線無
仕様ヒューズタイプ = NH最小ヒューズサイズ = 00最大ヒューズサイズ = 3ヒューズサイズ範囲 = 00 → 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
仕様ヒューズサイズ = 1インチヒューズタイプ = カートリッジクリップ材質 = ニッケルメッキ-銅幅 = 17.3mm長さ = 25.4mm高さ = 34.8mm
サイズ(mm)25.4×17.3×34.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ = アダプタキット
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズH15
仕様シリーズ = H15
種類ヒューズホルダ
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)1250
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズホルダアクセサリ = マイクロスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
定格電圧(V)AC250
適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140
種別B種 普通溶断型
種類管型ヒューズ
規格PSEマーク品(電気用品安全法)
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
寸法(Φ×mm)15×50
遮断電流(A)2500
リード線無
サイズ(mm)Φ15×50
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ = 0000, 000定格電流 = 200A定格電圧 = 660V
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)660
定格電流(A)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)630
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズホルダアクセサリ = DINレールアダプタ
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14抵抗 = 1.78Ω
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)-
リード線-
サイズ(mm)Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 300 V, 600 V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 57mm直径 = 20.57mm全長 = 57.15mm高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V acシリーズ = Low-Peak LPJ
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600AC/300DC
定格電流(A)20
遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC)
リード線無
サイズ(mm)Φ20.57×57.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC
電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
遮断電流(A)1000
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)415AC
遮断電流(A)80000
リード線無
サイズ(mm)Φ17.5×33.5
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
Cooper Bussmann ヒューズホルダ HFA。Cooper Bussmann 製の HFA シリーズのインラインヒューズホルダは、6.35 mm x 31.8 mm ヒューズのハウジング用に設計されています。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズを簡単に交換できます。 硬質素材製で、フェノール及びアルデヒドから作られた複合樹脂であるフェノール製で、耐久性と難燃性に優れ、高温に耐えることができます(温度定格( RTI ): 150 ℃ 。圧着自体は銅製、スズめっきで長寿命を実現し、16 → 12 AWG 銅ワイヤに対応しています。仕様:。IP64 等級で露出部分に適しています。防水性で、定格電圧は 250 V、定格電流は 20 A です。特長と利点:。耐熱性、難燃性、フェノール樹脂は UL94 HB に適合 圧着 Terminal 露出した場所での耐水性。インラインヒューズホルダは、どのように機能しますか。インラインヒューズホルダは、機器ではなくケーブルに取り付けるため、インラインと呼ばれています。ヒューズは通常、交換可能です。ほとんどのヒューズホルダには、ヒューズをすばやく簡単に交換できるように設計された接続システムがあります。簡単に言えば、配線回路にヒューズを保持し、電力過負荷から保護するためのエンクロージャ又はハウジングです。ヒューズ自体により、ワイヤが加熱され、溶けたり、バーンアウトして残りの回路を保護します。用途:。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途: 電気機器およびデバイス 自動車 ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック
仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:250V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●端子タイプ:クイックコネクト●コード番号:849-5591
アズワン品番65-8070-39
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8213
アズワン品番65-8071-88
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8211
アズワン品番65-8073-35
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Eaton Bussmann シリーズヒューズホルダ - レール取り付け。このシリーズのヒューズホルダは、クラス CC ヒューズ、補助ヒューズ、PV ヒューズで使用するように設計された、フィンガーセーフヒューズホルダとも呼ばれています。このタイプのヒューズホルダは、主に工業と商業環境で使用されます。レール取り付けヒューズホルダには、金属コンタクトのセットに収められたヒューズが含まれています。特長。このヒューズ用のアクセサリはアプリケーションを拡張します。 CH シリーズのヒューズホルダは、設備や産業施設を保護するための業界標準です。 IP20 保護等級 - IP20とはこのヒューズホルダは、人の指などの 12 mm までの固形の侵入に対する保護を備え、液体に対する保護がないことを意味します。 低回路、短絡、過電圧状態など潜在的に壊滅な影響からアプリケーションを保護するように設計されています。 標準のヒューズまたはモータ用定格ヒューズと互換性があります。 UL 認定の小型 / IEC ホルダには、出荷時に中性極オプションで構成されています。 ワイヤセキュリティタグに対応 多極構成 自消性の UL94-V0 等級ポリエステル素材製により、CHシリーズのヒューズホルダは耐久性と多用途を実現しています。ヒューズホルダは、どのような用途に使用されますか。レール取り付けヒューズホルダの主な機能の 1 つは、回路保護を提供することです。また、特定の用途で回路が過負荷になった場合に、ユーザーと装置の両方を保護することもできます。
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PET●IP保護等級:IP20●コード番号:765-2914
アズワン品番65-8089-66
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Bussmann 円筒形太陽電池ヒューズ。Cooper Bussmann PV ヒューズは、太陽光発電ストリングの保護と絶縁向けに設計されています。これらのヒューズは、周辺温度が極端なシステムで使用するように設計されており、低電力損失でエネルギー効率を向上させます。 PV ヒューズは、高サイクル、低障害状態、逆電流、マルチアレイ障害、ストリングアレイで機能します。
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:PV●コード番号:703-8210
アズワン品番65-8094-33
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。圧着端子を備え、ボディがフェノール樹脂製になっています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8212
アズワン品番65-8072-56
1袋(20個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.8
リード線有
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.63
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
取付方式表面実装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ