カテゴリ

  • 制御機器(215)
  • 空調・照明・電設資材(208)
  • 配管・水廻り設備部材(201)
  • 農業機械(199)
  • トラック用品・パーツ(126)
  • パソコン/周辺機器(107)
  • 防災用品(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • 作業工具(70)
  • 機構部品(60)
  • 測定用品(55)
  • 切削工具(49)
  • バイク部品(39)
  • 電気材料(38)
  • 安全保護具(38)
  • オフィス家具(34)
  • 建築金物(29)
  • 自動車補修部品(25)
  • 研磨材(25)
  • 事務用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 保管用品(19)
  • 溶接用品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 電動工具(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 医療(12)
  • 家電(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 安全用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • カー用品(8)
  • エンジン工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 日用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 空圧工具(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 縫製用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 住設機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bv」の検索結果

関連キーワード
2,064件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BVシリーズ バッテリー GSユアサBVシリーズ バッテリーGSユアサ(176件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用仕様上部形状フラット
安全靴 短靴 マジック式 AW18BV シモン安全靴 短靴 マジック式 AW18BVシモン(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷
高機能でありながら軽量化を実現。 靴底の接地面積が広く、優れた安定感。 ワイドACM樹脂先芯・トップラインクッションで、足あたりを軽減。ソフトな履き心地。 異なる特長のウレタンを組み合わせ、クッション性と耐摩耗性を両立。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐプロテクトライン。 着脱容易なマジック式。
ブルー足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂種別スニーカー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)440(26.0cm)機能軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底メーカー商品コード1000080甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全靴 短靴 AW11BV シモン安全靴 短靴 AW11BVシモン(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。 従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。 着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」 2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。 屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。
形状ローカット材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)780(26cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
(214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル(214)チャンバーパッキン BV18/339スバル(12件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
αライナーヘルメット SC-11BV RA α ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11BV RA αミドリ安全(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から25日以内出荷
頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品材質ABS樹脂質量(g)400種類アメリカン衝撃吸収ライナー付き使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ボールバルブロック BV-69 日本緑十字社ボールバルブロック BV-69日本緑十字社
9,998税込10,998
1個
当日出荷
直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質スチール日本緑十字社品番195021質量(g)398適合ボール(mm)31.75~76.2(1.25~3インチ)適合寸法(mm)最大シャックル幅:7.144、最大ハンドル幅:66.04、最大ハンドル厚:31.75
BVシリーズ omron(オムロン)BVシリーズomron(オムロン)
139,800税込153,780
1台ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
使用環境温度 -10~55℃(充電時は、0~55℃) 従来のUPSでは設置できなかった過酷な環境下でもご使用可能です。 ファンレス設計で、塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。 従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能な薄型1U(44.45mm以下)設計。
仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク寸法(mm)400×230×43(1U)外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H)出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA5-15R×3個入力プラグ形状:NEMA5-15P出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形正弦波出力(バックアップ時)使用周囲温度(℃)-10~55(バッテリ充電時:0~55)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能安全規格UN38.3取得バックアップ時間8.5分(330W)出力容量(VA/W)550/330切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
適合機種BV55REM/BV55RE
耐切創手袋 カットガード130BV ミドリ安全耐切創手袋 カットガード130BVミドリ安全
1,298税込1,428
1双
当日出荷
カットガード130Vの黒コーティングタイプで、汚れが目立ちにくいです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連。ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1ブラック/ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
[EA514BV用] 替刃 エスコ[EA514BV用] 替刃エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
カムシャフト、クランクシャフトのシールを取り除けます。
エスコ品番EA514BV-1適合本体EA514BV
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
マグネットベース部品MB-BV用支柱 カネテックマグネットベース部品MB-BV用支柱カネテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
マグネットベースMB-BV用部品
適合機種MB-BV種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット SC-23BV DR2 α ミドリ安全ヘルメット SC-23BV DR2 αミドリ安全
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。付属品アタッチメント(1組)材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)
仕様●盤用キャビネット天面固定等適合機種BV55REM、BV55RE、BV100REM、BV100REX、BVM100X
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV100REX/BV100REM/BVM100X) omron(オムロン)縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV100REX/BV100REM/BVM100X)omron(オムロン)
7,398税込8,138
1台
翌日出荷
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
適合機種BV55REM/BV55RE対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
BV-8用 シールド TNK工業(SPEEDPIT)BV-8用 シールドTNK工業(SPEEDPIT)
97税込107
1個
3日以内出荷
BV-8ヘルメット用の交換部品
導電性片面シートテープCEF-3BV 3M(スリーエム)導電性片面シートテープCEF-3BV3M(スリーエム)
849税込934
1枚
当日出荷
Cu/Niをコートした導電性織布と導電性を有するアクリル系加圧粘着剤から構成されます。 柔軟で作業性に優れ、高い耐熱性を有します。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5407材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤、ライナーフィルム:紙ライナー長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.068サイズA4電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.4粘着力(N/10mm)4.4
CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50N タカチ電機工業CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50Nタカチ電機工業(2件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~70端子構造基板取付ピン×3
ジェット型ヘルメット BV-7 BRAVE-7 TNK工業(SPEEDPIT)ジェット型ヘルメット BV-7 BRAVE-7TNK工業(SPEEDPIT)(10件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ダブルシールド構造:内側に内蔵されたスモークシールドをヘルメットサイドのレバーで収納が可能。強い陽射し時など必要に応じて使用できます。内装は脱着式で洗えます。ベンチレーション機能。
規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
耐熱樹脂製防水金物 BV ショウエイ耐熱樹脂製防水金物 BVショウエイ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。
材質(本体)耐熱樹脂
BV-7/ZR-20用 シールド TNK工業(SPEEDPIT)BV-7/ZR-20用 シールドTNK工業(SPEEDPIT)
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
BV-7/ZR-20ヘルメット用の交換部品
PHEW-BV ボールバルブセット 日東工業PHEW-BV ボールバルブセット日東工業
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷
配管を流れる水の開閉や流量調整が可能です。
適合機種PHEW-(T)K全機種セット内容ボールバルブ…1コ、六角ニップルR3/8…1コ
プロファバイトン BV06 UVEX(ウベックス)プロファバイトン BV06UVEX(ウベックス)
17,980税込19,778
1双
当日出荷
水蒸気に対する不透過性があります。トリクロロエタンおよび六塩化エタン、油脂、多くの溶剤および化学物質に対し耐性を発揮します。
用途化学業界。ブラック耐透過性ガソリン・軽油厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:バイトン[[(R)]]製の層を配したブロモブチル・ゴム規格EN374 EN388(CE 2010)入数(双)1耐摩耗性2耐切創性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品
XA1E-BV311-R IDEC(和泉電気)XA1E-BV311-RIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質銀に金・クロスバー接点質量(g)23保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)300(照光部は60V)照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観中形(Φ29)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点1bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
支柱 (微動金具付)    MB-BV用 カネテック支柱 (微動金具付) MB-BV用カネテック
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
仕様微動金具付適合機種MB-BV種別支柱
R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズR410A BVマニホールドBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225
XW1E-BV402M-R IDEC(和泉電気)XW1E-BV402M-RIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点2b耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XW1E-BV411M-R IDEC(和泉電気)XW1E-BV411M-RIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点1bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ALT-BV36V用ダストパック アルミスALT-BV36V用ダストパックアルミス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主柱A MB-B,BV用 カネテック主柱A MB-B,BV用カネテック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種MB-B、MB-BV種別主柱
BVMシリーズ JST(日本圧着端子製造)BVMシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)ほか
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
形状オス材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)6.2定格電圧(V)600(MAX)定格電流(A)20(MAX)
クルーミー泡立てネット BV101 アイセンクルーミー泡立てネット BV101アイセン
449税込494
1個
6日以内出荷
ブルービーズがアクセントの洗顔泡立ちネットです。 手のひらでネットを洗顔料をぬらして泡をしぼり取ります。 きめ細かいクリーミーな泡ができるネットです。
使用場所浴室材質本体生地:ナイロン、ビーズ:ポリプロピレン、つりひも:レーヨン高さ(mm)25種類ネット縦(mm)175横(mm)70
フォークリフト用タイヤ RL CRT BV BRIDGESTONE(ブリヂストン)フォークリフト用タイヤ RL CRT BVBRIDGESTONE(ブリヂストン)
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
(234)レバー BV24/409 スバル(234)レバー BV24/409スバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(106)ボルト BV18/18 スバル(106)ボルト BV18/18スバル
239税込263
1個
5日以内出荷
(106)ノズル BV18/235 スバル(106)ノズル BV18/235スバル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
(226)スプリング BV18/650 スバル(226)スプリング BV18/650スバル
129税込142
1個
5日以内出荷
(209)アジャスター BV28/13 スバル(209)アジャスター BV28/13スバル
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ジェット型ヘルメット BV-8 BRAVE-8 TNK工業(SPEEDPIT)ジェット型ヘルメット BV-8 BRAVE-8TNK工業(SPEEDPIT)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
スポーティでシャープなシェルが特徴のインナーシールド搭載のジェットヘルメットXXLまで選べる嬉しい3サイズタウンユースからツーリングまで幅広く活躍
規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
NX-BV21WP(W)専用ワイヤレスマイク NEXTECNX-BV21WP(W)専用ワイヤレスマイクNEXTEC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
質量(g)44感度【マイク】-61dB(+/-1dB) (0dB=1V/BV)連続使用時間約 4時間周波数特性30 ~ 20,000Hzインピーダンス1.2K Ω以下周波数帯域(MHz)【ワイヤレス】800充電時間約 2時間内蔵電池リチウムポリマー電池 3.7V / 500mAh
...