カテゴリ

  • 防災用品(18)
  • 制御機器(2)
絞り込み

「bv8941h2150」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 露出ボックス防雨T2型 Panasonic(パナソニック)

    露出ボックス防雨T2型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
  • 小型総合盤P型内器 Panasonic(パナソニック)

    小型総合盤P型内器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 露出ボックスT型 Panasonic(パナソニック)

    露出ボックスT型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小型総合盤P型 防雨型内器 Panasonic(パナソニック)

    小型総合盤P型 防雨型内器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷
    表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
    用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約2.7消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • 埋込ボックスT型 Panasonic(パナソニック)

    埋込ボックスT型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 表示灯 Panasonic(パナソニック)

    表示灯

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • 総合盤P型内器 Panasonic(パナソニック)

    総合盤P型内器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
  • 表示灯(リング型) Panasonic(パナソニック)

    表示灯(リング型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
  • 非常警報設備 一体型内器 Panasonic(パナソニック)

    非常警報設備 一体型内器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    種類露出型型式検定番号認評非第2019~4号
  • 小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし) Panasonic(パナソニック)

    小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
    用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約1.9消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
  • 非常警報設備 一体型埋込防雨型内器 Panasonic(パナソニック)

    非常警報設備 一体型埋込防雨型内器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
  • シンプルP-2受信機内器 Panasonic(パナソニック)

    シンプルP-2受信機内器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    3日以内出荷
    色オイスターグレー種類P型2級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×39.8国家検定合格番号受第24~6号
  • P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)

    P型2級受信機 蓄積式 露出

    ニッタン(NITTAN)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    4日以内出荷
    鉄製のP型2級受信機(蓄積式)
    仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質鋼板 t1.2時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
  • シンプルP-1受信機露出型 Panasonic(パナソニック)

    シンプルP-1受信機露出型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    色オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80国家検定合格番号受第26~14号
  • 表示灯用樹脂製グローブ ホーチキ

    表示灯用樹脂製グローブ

    ホーチキ(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • AP小型総合盤P型1級内器(AP発信機) Panasonic(パナソニック)

    AP小型総合盤P型1級内器(AP発信機)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 表示灯(表示灯本体) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(表示灯本体)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24部品名称表示灯本体外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8.5
  • P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)

    P型2級受信機 蓄積式 露出

    ニッタン(NITTAN)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応
    仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質鋼板 t1.2時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型