「bv8941h5400」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラー 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 露出増設ボックス

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト
  • 非常警報設備 一体型内器 Panasonic(パナソニック)

    非常警報設備 一体型内器

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    種類露出型型式検定番号認評非第2019~4号
  • ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし露出スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
  • FR小型総合盤P型1級内器 Panasonic(パナソニック)

    FR小型総合盤P型1級内器

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    47日以内出荷
    ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
    適合露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921材質扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線型式ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号質量(kg)2.6扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド定格ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA音圧90dB以上(前方1mにて)使用周囲温度(℃)‐10~+50
  • LED誘導灯 取付ボックス Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 取付ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    電球の種類LED
  • 電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
  • 中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
    定格時間連続
  • 玉掛警報機プラス ユニット

    玉掛警報機プラス

    ユニット
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
    セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
  • 小型総合盤P型 防雨型内器 Panasonic(パナソニック)

    小型総合盤P型 防雨型内器

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
    用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約2.7消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
  • 露出用スイッチボックス 日動電工

    露出用スイッチボックス

    日動電工(27件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • 警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます