カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bvlc20-0802」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ エルボB PISCO(ピスコ)ボールバルブ エルボBPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
用途ねじとチューブの接続
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD8
ホットプレート用ガス置換ボックス アズワンホットプレート用ガス置換ボックスアズワン
58,100税込63,910
1台
当日出荷から12日以内出荷
材質カバー/PCC(ポリカーボネート)、ワイヤーファスナー/PA(ナイロン66)バルブ機構PISCO BVLC20-0602(IN)、BVVC20-0802(OUT)推奨ガス流量~3l/min(MAX)陽圧安全弁最小動作圧力98.1Pa(10mmAq)