ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。
レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
用途ねじとチューブの接続
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)20
最高使用圧力(MPa)0.9
適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4
使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
リング色青
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径ΦD6
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
材質カバー/PCC(ポリカーボネート)、ワイヤーファスナー/PA(ナイロン66)
バルブ機構PISCO BVLC20-0602(IN)、BVVC20-0802(OUT)
推奨ガス流量~3l/min(MAX)
陽圧安全弁最小動作圧力98.1Pa(10mmAq)
取り付けが簡単で、ナイロンまたはウレタンチューブがワンタッチで接続できます。
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気・水(水の場合の条件、0~60℃、0~0.3MPa、衝撃流無きこと)
適合チューブ材質ポリウレタン、ナイロン
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥2,098
税込¥2,308
17日以内出荷
関連キーワード