カテゴリ

  • メカニカル部品(48)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • オフィス家具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 自転車部品(13)
  • 電動工具(10)
  • 制御機器(9)
  • バイク部品(8)
  • 農業機械(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「bvu」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)ボールバルブ ユニオンPISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 10シリーズ ユニオン PISCO(ピスコ)ボールバルブ 10シリーズ ユニオンPISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体空気形状ユニオン質量(g)13使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54
ブラック種類特定小電力防塵防水性能IP54
シャーピー ブチルB ブラック シャープ化学シャーピー ブチルB ブラックシャープ化学(3件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷
弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。
用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシールブラックトラスコ品番816-5936RoHS指令(10物質対応)対応
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング ハスクバーナハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジングハスクバーナ(2件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途部品の交換に適合品番(本体)125B
USB分岐ケーブル 変換名人USB分岐ケーブル変換名人(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
USB-A端子を2つに分岐するケーブルです。 2台同時充電やデータ転送/充電の使い分けに便利です。 太いケーブルは通信/充電、細いケーブルは充電専用です。
ブラックコネクタUSB A(オス) - USB A(メス)×2ケーブル長(cm)約20ケーブル種類ストレート適合用途データ転送/充電
チップ TCMT-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TCMT-LU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカLU内接円(mm)6.35厚さ(mm)2.38穴径(Φmm)2.8形状正三角形60°切刃長さ(mm)11勝手勝手なし逃げ角(°)7
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(34件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス(SUS304)シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
USB3.1(Gen1)対応 ノックスライドUSBメモリー 128GB ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 ノックスライドUSBメモリー 128GB ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
AES256+パターン認証採用 キャップ不要でUSBコネクターを守れるスマートな携帯性 USB3.1(Gen1)/USB3.0
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0キャップタイプキャップレスブラック対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.14 本体 ,OS X 10.10以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源バスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約11保証期間1年付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)端子数1定格電圧(V)5.0±5%最大消費電力(W)2.5コネクタUSB Type-Aメモリー容量128GB動作湿度(%)20~80(結露なきこと)動作温度0~40℃
高圧継手 TB ブッシング ヤマト産業高圧継手 TB ブッシングヤマト産業(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製スリーブキャップ ユニックス[建築金物]SUS製スリーブキャップユニックス[建築金物]
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
STB ブッシング 6340 カネミツSTB ブッシング 6340カネミツ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)40寸法A(mm)63ねじ寸法M10×18軸径(mm)最大d max42ねじ穴数2寸法A'(mm)58.00
キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ブラック プリンストンキャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ブラックプリンストン
4,798税込5,278
1個
当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ブラック。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。
ブラックキャップタイプキャップ式メモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
Microchip Technology USB USBブリッジ MICROCHIPMicrochip Technology USB USBブリッジMICROCHIP
1,998税込2,198特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STB ブッシング 8545 カネミツSTB ブッシング 8545カネミツ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
STB ブッシング 14090 カネミツSTB ブッシング 14090カネミツ
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)140軸径(mm)最大d max100ボルト穴数3ボルト寸法M16×45寸法A'(mm)128.75
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック1.0TBブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック1.0TBブラックBUFFALO(バッファロー)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップスリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せるType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現
仕様ファイルシステム:exFAT付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×10.5×82※突起物含まずインターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2搭載ドライブ1TB
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック250GBブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック250GBブラックBUFFALO(バッファロー)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップスリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せるType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現
仕様ファイルシステム:exFAT付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×10.5×84※突起物含まずインターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2搭載ドライブ250GB
ボールバルブミニ ユニオン BeHAUSボールバルブミニ ユニオンBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.7形状ユニオン使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
219税込241
1個
当日出荷
ボールバルブ20・60シリーズを安全・安心・確実にお使いいただく為の便利なオプション。素材は環境に配慮したリサイクル品を使用。
用途ハンドル操作の安定性向上形状ユニオンタイプ固定用ホルダRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD112適合チューブ外径ΦD212
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック500GBブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック500GBブラックBUFFALO(バッファロー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップスリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せるType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現
仕様ファイルシステム:exFAT付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×10.5×85※突起物含まずインターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2搭載ドライブ500GB
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照 ハスクバーナハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照ハスクバーナ
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途部品の交換に仕様部品グループ:サービスの参照適合品番125B
ニトリートCBブリスターパック ニトムズニトリートCBブリスターパックニトムズ
339税込373
1個ほか
当日出荷
怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
用途テーピング用のテープです。長さ(m)12テープ種類非伸縮タイプ
三商 サンクリーンマスク SCM-2B ブルー 50枚入 三商三商 サンクリーンマスク SCM-2B ブルー 50枚入三商
529税込582
1箱
6日以内出荷
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ適合品。全国マスク工業会 会員マーク入。安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布3層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。
寸法(mm)175×95ブルー
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
12,980税込14,278
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
オイレス #500Bブッシュ オイレス工業オイレス #500Bブッシュオイレス工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から20日以内出荷
使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
データ&録画用25GB ブルーレイディスク Verbatim(バーベイタム)データ&録画用25GB ブルーレイディスクVerbatim(バーベイタム)
7,998税込8,798
1パック(100枚)
当日出荷
水性ペンでもクッキリ&インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能です。キズ、ホコリに強く指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート。デリケートなブルーレイディスクを守ります。地デジ180分録画できます。
本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(GB)25
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)ALLIGATOR(アリゲーター)(12件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から4日以内出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
ブラック付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン ハスクバーナハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジンハスクバーナ
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番(本体)125B
BBブッシュ KHK(小原歯車工業)BBブッシュKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質オイルレスメタル銅系形状T8公差d(mm)+0.02~0公差D(mm)+0.02~(-0.01)公差L(mm)0~(-0.3)
同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラック DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラックDXアンテナ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナケーブルです。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。ケーブル長10m。ケーブル色 ブラックタイプ。
用途低損失高シールド同軸ケーブルS5CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。ケーブルS-5CFBその他【外観図・規格表】S5CFB□SB(P)(72178)ブラック周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-2カネミツ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数2溝の形3V
偏光サングラス老眼鏡 ZSB-201B ブラウン偏光 クリアー光学偏光サングラス老眼鏡 ZSB-201B ブラウン偏光クリアー光学
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付
仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプルレンズ老眼付きポリカ偏光ブラウン材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
SKBブラケットL受 BR-150 シロクマSKBブラケットL受 BR-150シロクマ(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状L受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-3カネミツ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
溝数3溝の形3V
標準型ボールブッシュ N-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ N-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ユニオン材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)ハンドル形状T形リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD16適合チューブ外径ΦD26バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ユニオン材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)ハンドル形状T形リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD18適合チューブ外径ΦD28バルブ種類ボールバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら