CDC
CDC フルードフィット ハンドバルブ
食品衛生法に適合。アメリカNSF認証品。(一部対応していないアイテムがございます)
内容量
1袋(5個)
注意
※画像はイメージです。
※水や飲料などの液体にご使用ください。
※継手にねじや引っ張り、曲げ等の負荷がかからないようにご使用ください。
※一度使用したチューブに再接続する場合は、チューブに傷や歪みが無いことを確認し接続してください。傷がある場合はその部分を切断し使用してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
質量(g)
L1
L2
ΦD1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81011065
HBVU 0808B
19
17.4
9.5
34.5
8
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
81011117
HBVU 1/2-1/2W
26.3
35.4
12.5
42.3
1/2
¥
6,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
81011309
HBVU 1/4-1/4W
19
16
9.5
34.5
1/4
¥
6,240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
81011361
HBVU 1010B
26.3
29
12.5
42.3
10
¥
6,660
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
81011440
HBVU 3/8-3/8W
26.3
29
12.5
42.3
3/8
¥
6,720
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
81011738
HBVU 0606B
19
16
9.5
34.5
6
¥
6,120
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
81012255
HBVU 1212B
26.3
35.4
12.5
42.3
12
¥
6,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください