カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 制御機器(13)
- 測定用品(9)
- 溶接用品(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(24)
- KEMET(9)
- 島津製作所(6)
- エンペックス気象計(4)
- 神戸製鋼(3)
- アソー(2)
- エスコ(2)
- 光(2)
- 富士電機(2)
- 山本科学工具研究社(2)
- KITACO(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- ニューストロング販売(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ガデリウス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bw-52」の検索結果

エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型
アソー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0336
エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】
アソー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
ランバスメッシュ用カゴ
光¥3,998税込¥4,3981箱(3個)翌々日出荷ランバスメッシュに取り付けるだけで、簡単に小物の整理ができます。塗装されているので、水場の近くでも使用可能です。用途ランバスメッシュ使用時の小物整理に。適合ランバスメッシュ用材質スチール幅(mm)235高さ(mm)106奥行(mm)98
Boxwall(ボックスウォール)
ガデリウス¥46,980税込¥51,6781枚8日以内出荷地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。 1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して 洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。材質PP樹脂質量(kg)6.2/枚最高高さ(mm)(堰止め)500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
M5x 5mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥305税込¥3361個当日出荷エスコ品番EA948BW-52材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM5寸法A(mm)4寸法D(mm)20寸法Lf(mm)5
耐候性鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥18,980~税込¥20,878~1箱(20kg)6日以内出荷低水素系全姿勢溶接棒です。JRS耐候性鋼板の薄板に適します。作業性はTB-24と同等です。色【棒端】青JIS規格Z3214 E4916-NC A U H15
耐候性鋼・耐海水鋼・耐硫酸腐食鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)6日以内出荷全姿勢溶接棒です。JRS耐候性鋼板の薄板に適します。作業性はTB-24と同等です。色【棒端】銀灰棒径(Φmm)3.2
ウェザーパル・1台4役
エンペックス気象計¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷気圧の変化を計測。約半日後のお天気をお知らせする掛け時計。 「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4つのシグナルでお知らせします。 就寝前に見ると翌朝頃の、朝に見ると今晩頃のお天気傾向がわかります。 気圧の変化から体調管理の目安としても役立ちます。 冷暖房運転や室内環境の目安として役立つ温度計、湿度計も搭載。材質天然木電源単3乾電池×3(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約250×250×45表示方式アナログ湿度計○設置場所壁掛け用RoHS指令(10物質対応)対応温度計○
フレックスホーン (ブレーキ用/中目)
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌々日出荷ブレーキディスクローターの表面を磨きブレーキノイズを減少させる効果が得られ錆の除去も可能です。旋盤と一緒にご利用下さい。軸径(Φmm)7粒度中目#120相当質量(g)110ディスク外径(Φmm)62推奨回転数(min-1[r.p.m])ドリル:300~600 (最大1000)、旋盤:125~210
精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型)
島津製作所¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷種類精密台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下計量皿寸法(mm)345×250表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から16日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,198~税込¥1,318~1個(300g)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![チェア チェダーC キャスター脚 背クッション 肘付 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58789246-200305-02.jpg)
チェア チェダーC キャスター脚 背クッション 肘付
プラス[家具]¥44,980税込¥49,4781台12日以内出荷ミーティングチェア チェダーC。4本キャスター脚、背クッション、肘付きタイプ。 バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。 座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、 考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。材質フレーム=スチールパイプ(22.2mm径)/塗装、脚=ナイロン双輪キャスター、肘=樹脂成型品幅(mm)591高さ(mm)875奥行(mm)621キャスターあり肘掛あり使用脚キャスター脚座高(mm)450材質(座面)樹脂成型品/ウレタンフォーム/布張り材質(背)樹脂成型品/ウレタンフォーム/布張りグリーン購入法適合スタッキング可メモ台なし材質(肘部)樹脂成型品サービス分類組立・設置・取付
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 22μF 5%
KEMET¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●静電容量:22μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7084-20
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 20μF 5%
KEMET¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●静電容量:20μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7085-09
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 20μF 5%
KEMET¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●静電容量:20μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7067-27
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 22μF 5% 1箱 44個入
KEMET¥84,980税込¥93,4781箱(44個)7日以内出荷KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃仕様●静電容量:22μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7070-60
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 24μF 10% 1箱 30個入
KEMET¥78,980税込¥86,8781箱(30個)7日以内出荷KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃仕様●静電容量:24μF●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7067-26
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 24μF 10%
KEMET¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様●静電容量:24μF●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7078-97
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 20μF 5% 1箱 36個入
KEMET¥64,980税込¥71,4781箱(36個)7日以内出荷KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃仕様●静電容量:20μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7082-06
精密台はかり 校正証明書付
島津製作所¥279,800~税込¥307,780~1台11日以内出荷から19日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 20μF 5% 1箱 36個入
KEMET¥83,980税込¥92,3781箱(36個)10日以内出荷KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃仕様●静電容量:20μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7071-01
























![チェア チェダーC キャスター脚 背クッション 肘付 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58789246-200305-02.jpg)