神戸製鋼
耐候性鋼用被覆アーク溶接棒
低水素系全姿勢溶接棒です。
JRS耐候性鋼板の薄板に適します。
作業性はTB-24と同等です。
色
【棒端】青
JIS規格
Z3214 E4916-NC A U H15
内容量
1箱(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78096116
LB-W52
400
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
78096247
LB-W52
350
3.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください