カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • バイク純正部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw-14」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションパイプ 内径 mm :BW14 ケルヒャーサクションパイプ 内径 mm :BW14ケルヒャー
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サクションパイプです。
ステップベンチ カラー:BW14 245シリーズ ミヅシマ工業ステップベンチ カラー:BW14 245シリーズミヅシマ工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から14日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメットTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
コンビネーションスパナ スーパーツールコンビネーションスパナスーパーツール(1件のレビュー)
479税込527
1丁
当日出荷から翌々日出荷
めがねとスパナで本締めにも対応しています。
フリーハードルDHGM19 対応枠高さ20mm カラー:BW14 431シリーズ ミヅシマ工業フリーハードルDHGM19 対応枠高さ20mm カラー:BW14 431シリーズミヅシマ工業
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
2段階の高さ対応を可能にした逆目グレーチング。、直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする溝蓋です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。
壁掛金具 TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁掛金具TAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ウェーブW(ベアリング 大阪魂ウェーブW(ベアリング大阪魂
905税込996
1個
翌々日出荷
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ
5,198税込5,718
1箱(250個)
翌々日出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質NBR硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
パーティクルマット サイズ:幅1mx長さ5mx高さ5mm カラー:BW14 重量:約39kg/巻 590シリーズ ミヅシマ工業パーティクルマット サイズ:幅1mx長さ5mx高さ5mm カラー:BW14 重量:約39kg/巻 590シリーズミヅシマ工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
野球場通路や駐輪場等の床保護や通路マットとして使用可能な強度に優れたマットです。、表面のランダムな凹凸による滑り止めだけでなく、消音、耐久性を求められる通路に適しています。
金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅種類平ワッシャー表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
四角溶接ナット M8 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M8 パイロット無TRUSCO
319税込351
1セット(30個)
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M6 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M6 パイロット無TRUSCO
319税込351
1セット(50個)
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアスデュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1アゼアス
2,998税込3,298
1着
3日以内出荷から4日以内出荷
送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。
用途粉じん対策/暑熱対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム機能微粒子防護、ミスト防護
木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
319税込351
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
四角溶接ナット M12 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M12 パイロット無TRUSCO
639税込703
1セット(10個)
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質スチール仕様四角溶接ナット M12 パイロット無 スチールトラスコ品番856-4370質量(g)107.3ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M5 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M5 パイロット無TRUSCO
319税込351
1セット(40個)
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M4 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M4 パイロット無TRUSCO
319税込351
1セット(50個)
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
US型強力シャックル コンドーテックUS型強力シャックルコンドーテック
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤマットAH920 サイズ:幅920mmx長さ10mx高さ3mm カラー:BW14 重量:約20kg/巻 411シリーズ ミヅシマ工業ダイヤマットAH920 サイズ:幅920mmx長さ10mx高さ3mm カラー:BW14 重量:約20kg/巻 411シリーズミヅシマ工業
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
優れた滑り止め効果。さらに透水機能で水場に特化。、表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。、透水の穴が空いていますので水まわりでの使用も可能です。
四角溶接ナット M10 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M10 パイロット無TRUSCO
469税込516
1セット(20個)
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
ジグソーブレード木工用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK)ジグソーブレード木工用 ボッシュ型河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
319税込351
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途木工の切断に
バッテリー溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)バッテリー溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
超小型、超軽量15.5kg!溶接ホルダー、アースクリップ付属なのでご購入後すぐに使えます!!
用途軽天工事、サッシ工事等の点付け溶接作業に付属品溶接ホルダー(専用差込プラグ付2mコード)、アースクリップ(専用差込プラグ付1mコード)、専用差し込み用プラグ(2個)、AC100V充電ケーブル1.5m、肩掛けストラップ質量(kg)約15.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466×193×379寸法(Φmm)使用溶接棒:1.6~3.2定格出力電流(A)DC40~140冷却方式強制冷却定格負荷電圧(V)25.6DC無負荷電圧(V)DC70±10%溶接能力約58本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約36本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約13本(溶接棒2.6mm満充電・バッテリーのみ使用時)、約11本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約9本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約7本(溶接棒3.2mm満充電・バッテリーのみ使用時)バッテリー容量(Wh)604.8
Rc1・1/2" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
41,300税込45,430
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-53ねじサイズRc1・1/2"バルブ種類ボールバルブ
Vチーターブレード竹用 ベッセルVチーターブレード竹用ベッセル
989税込1,088
1本
当日出荷
各種竹を高速切断可能です。
用途竹の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225シルバーピッチ(mm)2.15刃厚(mm)0.8入数1刃渡り(mm)196.5
M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット エスコM10x36mm [クロームメッキ]丸ナットエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
ねじサイズM10×12mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-14材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理クロムメッキ寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9
ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッドシュナイダーエレクトリック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
マイト バッテリー溶接機 マイト工業株式会社マイト バッテリー溶接機マイト工業株式会社
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
定格使用率(%)40冷却方式強制空冷
シリンダーポリッシャー エスコシリンダーポリッシャーエスコ
5,260税込5,786
1本
翌日出荷
各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に使用できます。
S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ) EARTH MANS-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ)EARTH MAN(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃に風量(m3/min)(最大)約1.7モーター電圧(V)DC14.4セット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1長さ(mm)500幅(mm)150質量(kg)約1.1(ノズル含む)高さ(mm)180(ノズル含む)電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500風圧(kPa)(最大)約3
メカニクスグローブ(ナイロン) エスコメカニクスグローブ(ナイロン)エスコ
5,000税込5,500
1双
翌日出荷
マジックテープ止 通気性が良く、快適に作業ができます ナイロン製の引掛け用ループ付 手の平部分は大きな衝撃を吸収して、分散させます。 0.8mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。 指先の内側を強化して、最も必要な箇所の強度と耐久性をさらに向上しています。 通気性の高い TrekDryR 素材により、手を涼しく快適に保ちます。 手首部分もしっかりフィットします。 サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) の衝撃保護は EN 13594 の衝撃基準を満たしています。
材質合成皮革厚さ(mm)0.8シリーズM-PACT
チューブ オイルレベル (BW) MAZDA(マツダ)チューブ オイルレベル (BW)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
14インチポータブルBDプレーヤー BLUE WIDE14インチポータブルBDプレーヤーBLUE WIDE
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
BD/DVD/CD再生・CPRM再生可能な14インチポータブルブルーレイプレーヤーです。HDMI端子を搭載し、ゲーム機などの外部機器を接続してモニターとして使用可能です。大型テレビに繋いでBD/DVDプレーヤーとして使用する事も可能。AC/DC/内蔵充電バッテリーの3電源使用可能なので、ドライブやキャンプなど様々な場所でお楽しみただけます。USBメモリやSDカードのデータ再生もOK。
付属品取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属)質量(g)1280消費電力(W)24電源AC100V50/60Hz DC12V2.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×233×33入力端子HDMI×1、USBポート×1(USB2.0メモリ32GBまで)、SDカードスロット×1(最大32GB)、電源入力端子充電時間(時間)4画面サイズ14インチTFT液晶 16:9 解像度1920×1080出力端子HDMI×13.5mmイヤホンジャック対応ファイルMPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG再生可能ファイル形式BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD再生時間(時間)2
Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 赤 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 赤シュナイダーエレクトリック
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ メインブレーキ (BB) MAZDA(マツダ)パイプ メインブレーキ (BB)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
パイプ フロント ブレーキ (BB) MAZDA(マツダ)パイプ フロント ブレーキ (BB)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
(42611)ディスク ホイール トヨタ(42611)ディスク ホイールトヨタ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マフラ-コンプリ-ト 1 BBW-14703-00 YAMAHA(ヤマハ)マフラ-コンプリ-ト 1 BBW-14703-00YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷