カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw-14」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • コンビネーションスパナ スーパーツール

    コンビネーションスパナ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1丁
    当日出荷
    めがねとスパナで本締めにも対応しています。
  • ウェーブW(ベアリング 大阪魂

    ウェーブW(ベアリング

    大阪魂
    ¥905税込¥996
    1個
    翌々日出荷
  • 歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ

    歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    オチアイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(250個)
    翌々日出荷
    材質鉄種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
  • ジグソーブレード木工用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK)

    ジグソーブレード木工用 ボッシュ型

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
    用途木工の切断に
  • 超小型二段重ね用端子 MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mmピッチの2列、最大40PWとなります。 高さは2.0~5.0mmまであります。
    材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    ¥319税込¥351
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
  • 金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00 廣杉計器

    金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00

    廣杉計器
    ¥919税込¥1,011
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅種類平ワッシャー表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角溶接ナット M8 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M8 パイロット無

    TRUSCO
    ¥319税込¥351
    1セット(30個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアス

    デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1

    アゼアス
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。
    用途粉じん対策/暑熱対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム色白機能微粒子防護、ミスト防護
  • 四角溶接ナット M6 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M6 パイロット無

    TRUSCO
    ¥319税込¥351
    1セット(50個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器

    NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質NBR色黒硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角溶接ナット M4 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M4 パイロット無

    TRUSCO
    ¥319税込¥351
    1セット(50個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M5 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M5 パイロット無

    TRUSCO
    ¥319税込¥351
    1セット(40個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)42018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • マイト バッテリー溶接機 マイト工業株式会社

    マイト バッテリー溶接機

    マイト工業株式会社
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    冷却方式強制空冷定格使用率(%)40
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • 四角溶接ナット M12 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M12 パイロット無

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1セット(10個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様四角溶接ナット M12 パイロット無 スチールトラスコ品番856-4370材質スチール高さ(mm)8質量(g)107.3ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M10 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M10 パイロット無

    TRUSCO
    ¥469税込¥516
    1セット(20個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ) EARTH MAN

    S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ)

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌日出荷
    吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
    用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃にセット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1長さ(mm)500幅(mm)150質量(kg)約1.1(ノズル含む)高さ(mm)180(ノズル含む)電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500風量(m3/min)(最大)約1.7モーター電圧(V)DC14.4風圧(kPa)(最大)約3
  • Vチーターブレード竹用 ベッセル

    Vチーターブレード竹用

    ベッセル
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    各種竹を高速切断可能です。
    用途竹の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225色シルバーピッチ(mm)2.15刃厚(mm)0.8入数1刃渡り(mm)196.5
  • 雌ねじ丸ナットノブ エスコ

    雌ねじ丸ナットノブ

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    止め穴あり。 RoHS対応品。
    仕様止め穴あり材質スチール製(S45C)表面処理クロムメッキ
  • US型強力シャックル コンドーテック

    US型強力シャックル

    コンドーテック
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    +100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
    安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーポリッシャー エスコ

    シリンダーポリッシャー

    エスコ
    ¥5,260税込¥5,786
    1本
    翌日出荷
    各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に使用できます。
  • 14インチポータブルBDプレーヤー BLUE WIDE

    14インチポータブルBDプレーヤー

    BLUE WIDE
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    BD/DVD/CD再生・CPRM再生可能な14インチポータブルブルーレイプレーヤーです。HDMI端子を搭載し、ゲーム機などの外部機器を接続してモニターとして使用可能です。大型テレビに繋いでBD/DVDプレーヤーとして使用する事も可能。AC/DC/内蔵充電バッテリーの3電源使用可能なので、ドライブやキャンプなど様々な場所でお楽しみただけます。USBメモリやSDカードのデータ再生もOK。
    付属品取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属)質量(g)1280消費電力(W)24電源AC100V50/60Hz DC12V2.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×233×33入力端子HDMI×1、USBポート×1(USB2.0メモリ32GBまで)、SDカードスロット×1(最大32GB)、電源入力端子充電時間(時間)4画面サイズ14インチTFT液晶 16:9 解像度1920×1080出力端子HDMI×13.5mmイヤホンジャック対応ファイルMPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG再生可能ファイル形式BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD再生時間(時間)2
  • 車線分離標 積水樹脂
    グリーン
    レッド

    車線分離標

    積水樹脂
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    高耐久性: 厳しい環境でも長持ちする素材を使用。簡単取り付け: 特別な工具を必要とせず、誰でも簡単に取り付け可能。経済的: 破損部分のみを交換することで、コストを抑えられます。
    用途駐車場や工事現場でのポールコーンの補修。イベント会場や公共施設での安全対策
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥608~税込¥669~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • B-37BW ダブル溝ソケットビット ビックス

    B-37BW ダブル溝ソケットビット

    ビックス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    36日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エリアセンサBWシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    エリアセンサBWシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
    検出方式透過形検出距離(mm)7000接続コード引き出しコネクタタイプ300m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP65(IEC規格)応答速度10ms検出距離(m)7取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出しコネクタ300mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス)

    アルミケースエリアセンサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
    用途お菓子移送ライン検出に。材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル長さ(mm)22.6幅(mm)28.6材質/仕上アルミニウム検出方式透過型電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)保護等級IP65機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵光源赤外LED(850nm変調式)制御出力NPN応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH検出距離(m)7使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)動作モードライトオン取得規格CE、UKCA、EAC出力形式NPNオープンコレクタ出力IP等級IP65
  • 銅製圧縮端子 2穴 LCCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 2穴 LCCシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1袋(50個)
    3日以内出荷から100日以内出荷
  • タンクパッド ユニオンジャック MT-TT027BW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ユニオンジャック MT-TT027BW

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT027BW。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH Sprint GT 1050 10-14 ブルーユニオンジャック/ホワイト/ブラック。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT GT 1050 [スプリント] 10-14。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブルー ユニオン・ジャック/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Sprint GT 1050 (10-14)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー ユニオン・ジャック/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Sprint GT 1050 (10-14)タイプTank Pad
  • STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線

    STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード

    タツタ電線
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
    用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマウントバーFE DAYTONA(デイトナ)

    マルチマウントバーFE

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥14,450税込¥15,895
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • MCCD-900BW専用カメラ マリンテック

    MCCD-900BW専用カメラ

    マリンテック
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    6日以内出荷
    Type-C充電式カメラで配線不要!。AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に!。マグネット取付タイプ。AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能。Type-C充電式&ソーラー補助充電付き。メーカー製品MCCD-900BW専用カメラ。防水等級IP68。強力なマグネット台座で取付簡単。連続カメラ動作時間 約14時間。Type-C充電式&ソーラー補助充電付き。オプションとしてステンレス取付台も販売中!→取付ベース:21BW-S430。1年保証
    仕様メーカーテスト結果:連続カメラ動作時間 約14時間、内蔵リチウム電池 満充電までの時間 約5時間センサー光学:CMOS時間満充電:約5時間保証期間1年間視野角120度バッテリー容量(mAh)3.7V/10500防水保護等級IP68
  • 14インチフルセグ対応ポータブルBDプレーヤー BLUE WIDE

    14インチフルセグ対応ポータブルBDプレーヤー

    BLUE WIDE
    ¥51,636税込¥56,800
    1台
    5日以内出荷
    BD/DVDプレーヤーとして映像を楽しむだけでなく、地デジテレビを楽しむことも可能なフルセグ対応DVDプレーヤーです。スタンドで自立するので場所を選ばずご使用いただけます。またHDMI端子を搭載しているので、ゲーム機などの外部機器と接続してモニターとしてご使用いただいたり、ご家庭のテレビに繋いで大画面で映画を楽しむプレーヤーとしてもご使用いただけるため、様々なシーンに対応、ご活用いただけます。
    付属品取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属)、miniB-CASカード、ワンセグ用簡易ロッドアンテナ、スチールプレート質量(g)1300消費電力(W)24電源AC100V50/60Hz DC12V2.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×233×33バッテリーリチウムイオン充電池4000mAh入力端子HDMI×1、USBポート×1(USB2.0メモリ32GBまで)、SDカードスロット×1(最大32GB)、電源入力端子充電時間(時間)4受信周波数UHF放送13~62ch ワンセグ放送対応画面サイズ14インチTFT液晶 16:9 解像度1920×1080対応ファイルMPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG再生可能ファイル形式BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD再生時間(時間)2