カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(235)
  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)

「bw100t」の検索結果

関連キーワード
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体omron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9規格ノイズ規制:VCCI クラスB適合消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45ケーブル長(m)約1.8出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6%本体質量(g)7900本体質量(kg)約7.9定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)10運転方式常時商用給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1000/610相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力波形歪(整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下入力保護容量(A)15バックアップ時間4.3分/最大負荷時:610Wバッテリー数2適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC86±3~114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3~108±3(入力電圧感度 高感度)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)85過負荷保護(商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止出力容量(VA/W)1000/610給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):11/12.7使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)
BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体+無償保証omron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)10運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1000/610入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間4.3分(610W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BW100TF) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BW100TF)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
(W) 両軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 3/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BW100TF) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BW100TF)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
(W) 両軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 3/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BW100TF SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BW100TFSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
寸法(mm)100鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 3/8
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KV100C ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KV100CELPA
949税込1,044
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KV100C
用途◇適合洗濯機: BW-KSV100C BW-KSV100E BW-T805 BW-V100C BW-V100CE6 BW-V100CJ BW-V100E BW-V100EE7 BW-V70C BW-V70CE6 BW-V70E BW-V70EE7 BW-V80C BW-V80CE6 BW-V80E BW-V80EE7 BW-V90C BW-V90CE6 BW-V90E BW-V90EE7
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SVELPA(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001
用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G適合機種メーカー日立洗濯機用適合品番日立用/NET-KD9SV
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
交換バッテリ omron(オムロン)交換バッテリomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5(周囲温度25℃)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
接点用ケーブル omron(オムロン)接点用ケーブルomron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T品名接点信号ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW30 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW30SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW40 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW40SMC
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW40) SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW40)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW63-~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW63-~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDRB1BW63) SMCCD Series(CDRB1BW63)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDRB1BW100) SMCCD Series(CDRB1BW100)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW10 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW10SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
CD Series(CDJ2RKA10) SMCCD Series(CDJ2RKA10)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDM2T40) SMCCD Series(CDM2T40)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2T40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2T40~)SMC
18,414税込20,255
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2T32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2T32~)SMC
13,761税込15,137
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BW50 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BW50SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CD Series(CDRB1BW50) SMCCD Series(CDRB1BW50)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BW SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BWSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)