寸法(mm)90×291×165
質量(kg)4.5
消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25
本体質量(g)4500
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)4
運転方式常時商用給電方式
冷却方式自然空冷(FAN無)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165
出力容量400/250
入力周波数(Hz)50/60±4
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
バックアップ時間5.4分(250W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
寸法(mm)90×291×165
質量(kg)4.5
消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25
本体質量(g)4500
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)4
運転方式常時商用給電方式
冷却方式自然空冷(FAN無)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165
出力容量400/250
入力周波数(Hz)50/60±4
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
バックアップ時間5.4分(250W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
品名取付金具
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T
品名接点信号ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類Rc
取付支持金具ヘッド側トラニオン形
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類G
取付支持金具ヘッド側トラニオン形
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類NPT
取付支持金具ヘッド側トラニオン形
関連キーワード