カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(785)
  • オフィス家具(191)
  • 制御機器(94)
  • バイク部品(66)
  • 自動車純正部品(35)
  • 自動車補修部品(29)
  • メカニカル部品(23)
  • 作業服(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 空調・電設資材(16)
  • 作業工具(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • 測定用品(14)
  • 機構部品(12)
  • バイク純正部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 医療(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 保管用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw5」の検索結果

関連キーワード
1,468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンパー フロント (BW5C) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (BW5C)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
モール(R) ルーフ (BW5F) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (BW5F)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
モール(L) ルーフ (BW5F) MAZDA(マツダ)モール(L) ルーフ (BW5F)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
モール(R) ルーフ (BW5B) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (BW5B)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
モール(L) ルーフ (BW5B) MAZDA(マツダ)モール(L) ルーフ (BW5B)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
バルブ コントロール (BW05) MAZDA(マツダ)バルブ コントロール (BW05)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ホース オイル (BW05) MAZDA(マツダ)ホース オイル (BW05)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
テールランプ タイタン8BW5 LH CGC CGC(千代田)テールランプ タイタン8BW5 LH CGCCGC(千代田)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA
アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツールアルミ製ベルトレンチ(無傷型)スーパーツール(16件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
コーンバー スマートバリューコーンバースマートバリュー(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量タイプのコーンバー。
直径(Φmm)×長さ(m)(外寸)34×2.11仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ABS、PE質量(g)約290リング内径(Φmm)約83
雑巾一番 プラテック雑巾一番プラテック(1件のレビュー)
299税込329
1パック(5枚)
当日出荷
耐久性抜群の高級綿使用。
材質綿100%寸法(mm)200×300目付(g/m2)約26RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ネット用カゴ 光ネット用カゴ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質スチール製幅(mm)234高さ(mm)105質量(g)289奥行(mm)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×80TKG品番9-0810-1201TKG品番(2017)6-0722-1201
広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン広口洗浄瓶 SBWシリーズアズワン
337税込371
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
貼付 板ウエイト ヤマテ金属貼付 板ウエイトヤマテ金属(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(60g×50本)
当日出荷
環境問題と経済性を考えた商品です。
材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
469税込516
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
ネームエル ツイン 本体のみ シヤチハタネームエル ツイン 本体のみシヤチハタ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
2種類のネーム印をセットできる、おしゃれなネームエルのツインタイプ。 丸型の印鑑の取り付けも可能。 1本で2種類の印面が使い分けられる「ネームエルツイン」は、いろいろなシーンに対応できます。 使える印面は、直径9ミリのネーム印と6ミリのネーム6。ネーム6の他に丸型の印鑑への取り替えも可能です。 落ち着きのあるカラーリングがビジネスをおしゃれに演出します。
シリーズネームエル寸法(mm)14×19.6×93.2質量(g)20対応オプション補充インキ:XLR-GP、補充インキ:XLR-9繰り返し・詰め替え対応
ステンレス スナップフックBW型 線径5mm 長さ53mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックBW型 線径5mm 長さ53mm水本機械製作所
649税込714
1個
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):8●W(mm):26●d1(mm):5.5●d2(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0387アズワン品番67-7188-61
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
貼付けウエイト(バラ売り) ヤマテ金属貼付けウエイト(バラ売り)ヤマテ金属(18件のレビュー)
169税込186
1本(60g)
当日出荷
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質テープ種類両面テープ黒
ラバーベルトレンチ WIZ'AラバーベルトレンチWIZ'A
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴムイエロー/ブラックタイプ巻き付けやすいロングタイプ種類DIY、一般家庭用最小径(Φmm)(使用可能)約20最大径(Φmm)(使用可能)約150
剣型ワイヤーブラシ(スチール) H&H剣型ワイヤーブラシ(スチール)H&H
268税込295
1個
当日出荷
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適 広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質スチール質量(g)90毛丈(mm)20寸法(幅W×長さL)(mm)40×225植付(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
オルファカッター替刃(中) オルファオルファカッター替刃(中)オルファ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(50枚)
当日出荷
切り口が目立たない刃厚0.25ミリの中型刃 適合本体:特專M型
刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.25刃長(mm)85材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
貼付ウエイト(板) ヤマテ金属貼付ウエイト(板)ヤマテ金属(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(1.15kg)ほか
当日出荷
粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒材質
歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
529税込582
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内外歯形表面処理三価ホワイト
溶接ナット(パイロット付) ホシモト溶接ナット(パイロット付)ホシモト
10税込11
1個
当日出荷から9日以内出荷
タップを立てられない物に対して溶接して使用します。
材質RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュパネル用 カゴ 光メッシュパネル用 カゴ
899税込989
1枚
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
スイッチング電源 PBW シリーズ コーセルスイッチング電源 PBW シリーズコーセル(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から59日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
エプロン BW5503-5 cottaエプロン BW5503-5cotta
5,898税込6,488
1枚(1枚)
4日以内出荷
デニム調素材とストライプツイルがリバーシブルになった腰下エプロン。 トップスに合わせて裏表が選べます。ポケットに浮きがあり、モノを入れやすい仕様です。
材質デニム(綿60%、ポリエステル40%)レッドサイズフリーウエスト(cm)102裾廻り(cm)102ひも長(cm)【腰】90(×2)前中心丈(cm)37ひも幅(cm)【腰】2.5
PPボトル広口ビン BeHAUSPPボトル広口ビンBeHAUS(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
材質ポリプロピレン
ウェーブW(ベアリング 大阪魂ウェーブW(ベアリング大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
超硬バイメタルホールカッター 大見工業超硬バイメタルホールカッター大見工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
用途被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2有効長(ふところ深さ)(mm)27シャンク径(mm)10材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)刃厚(mm)0.9
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ
4,198税込4,618
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス MサイズBUFFALO(バッファロー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状! 脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス! バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用)質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体omron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5規格ノイズ規制:VCCI クラスB適合消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25ケーブル長(m)約1.8出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6%本体質量(g)4500本体質量(kg)約4.5定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量550/340相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力波形歪(整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下入力保護容量(A)10バックアップ時間3.6分/最大負荷時:340Wバッテリー数2適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC86±3~114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3~108±3(入力電圧感度 高感度)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)90過負荷保護(商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止出力容量(VA/W)550/340給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):6/7.5使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)
データバインダーWバースト用替背紙式 コクヨデータバインダーWバースト用替背紙式コクヨ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1冊
翌日出荷
必要な用紙を途中から容易に抜き出せます。使いやすい2段開き 2段目まで開くと用紙が平らに開き、閲覧性に優れています。
収納枚数350仕様替背紙式背幅(mm)52収納寸法(mm)35
エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 アソーエースボール 縦型三方弁 両内ねじ型アソー
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0336
フルイドフィルムBW フルイドフィルムフルイドフィルムBWフルイドフィルム
89,980税込98,978
1缶(18.92L)
3日以内出荷
ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管 顔料が添加された内部用
用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm) 船舶のバラストタンクのコーティングに使用 特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布 永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品タイプジェルタイプ形態ジェルタイプ(内部用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
GIGA LEDヘッドバルブ C3600 カーメイトGIGA LEDヘッドバルブ C3600カーメイト
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッドバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)45全光束(Lm)3600(HI)/3200(LO)(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×47×82対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6000保証期間3年電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
...