3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体
RoHS
寸法(mm)90×291×165 質量(kg)4.5 消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25 本体質量(g)4500 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)5.5 運転方式常時商用給電方式 冷却方式自然空冷(FAN無) 機能バイパス機能標準装備 コンセント出力NEMA 5-15R×4個 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6% バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165 出力容量550/340 入力周波数(Hz)50/60±4 安全規格UL1778取得 定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力 バックアップ時間3.6分(340W) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

omron(オムロン)接点用ケーブル
RoHS
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T 品名接点信号ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • クレ555