カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(232)
- 安全保護具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bwm125」の検索結果

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色黒バックルワンタッチバックル
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル M ボーダー赤
タジマツール(TJMデザイン)¥7,698税込¥8,4681個欠品中着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル用途安全帯胴当て用ベルトサイズM質量(g)375ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1250ウエスト(cm)(参考)約100までベルト色ボーダー赤バックルワンタッチバックル





墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル M
タジマツール(TJMデザイン)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル用途安全帯胴当て用ベルトサイズM質量(g)375ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1250ウエスト(cm)(参考)約100までバックルワンタッチバックル
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル M ボーダー白
タジマツール(TJMデザイン)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル用途安全帯胴当て用ベルトサイズM質量(g)375ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1250ウエスト(cm)(参考)約100までベルト色ボーダー白バックルワンタッチバックル
コンパクトスライド MXH2
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGPM10
SMC¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-125
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM25)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-125Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-125Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-125Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-125Z)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF40
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-125Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-125D
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)32