カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- メカニカル部品(19)
- 制御機器(15)
- バイク部品(13)
- 農業機械(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 測定用品(7)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 物流用品(4)
- 安全保護具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(38)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 河村電器産業(8)
- 日立産機システム(6)
- AGRAS(6)
- エスコ(5)
- マキテック(5)
- ミツヤ(5)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- TOA(3)
- Yamato(大和製衡)(3)
- 東洋バルヴ(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- エフピコ(3)
- StarTech.com(3)
- 馬印(2)
- オーエッチ工業(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bx-15」の検索結果

石けんネット
アイセン¥149税込¥1641個当日出荷小さくなった石鹸も最後まで使える泡立てネットです。石鹸の置き場所がなくても、壁や洗面台に簡単に取り付けて使え、手が洗いやすいようにゴムひもを使用しています。たっぷり泡立つネットです。材質塩化ビニリル樹脂・ナイロン・ポリエステル・ゴムひも色ホワイト質量(g)9幅(cm)7高さ(cm)20奥行き(cm)1繰り返し・詰め替え対応
補償導線(B熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥9,998~税込¥10,998~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したB熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色灰熱電対B熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
KBX ベベルボックス L型
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
テーブルナンバー アクリル製
光¥309税込¥3401個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質アクリル幅(mm)40厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)20横(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
トラックバス用貼付ウエイト(単品)
ヤマテ金属(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181パック(10枚)当日出荷接着面を強化するため接着面が扇型になっています。 粘着テープでホイールに接着し使用します。用途トラック・バス用幅(mm)25
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX
IKO(日本トムソン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
盤用キャビネット BX
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から5日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
宅配ボックス【Baldo-バルド-】
MOJYU(モジュ)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷・2WAY配達可能宅配ボックス:天面扉と正面扉からの2通りの荷物の配達が可能な宅配ボックスです。・大容量収納:正面扉取出口サイズが約32.9×D35.0×H54.2cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。・複数回配達:天面扉からは小さいサイズの荷物であれば、1日で複数回の配達が可能となります。・ソフトクロージング:天面扉は、指の挟みこみ防止のため、ソフトクロージング機能で、ゆっくりと扉が閉まります。・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・スリット窓付き:正面扉下部にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているかの確認が可能です。・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。・簡易組立:「本体」と「脚」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。・衝撃吸収クッション付き:本体内部の底面には、衝撃吸収クッションが付いており、天面扉からの荷物の配達時に荷物にダメージが付かない配慮を行っております。・傾斜屋根:天面部は傾斜がついており、天面に雨が溜まらない仕様となっております。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質ステンレス(SUS304)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)13.4寸法(cm)【前扉投函可能】32.9×35×54.2、【天面扉配達可能】36×28.8×29.8塗装粉体塗装本体寸法(cm)42.5×39.1×81.2
宅配ボックス付ポスト【Loretta-ロレッタ-】
MOJYU(モジュ)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。・セキュリティ:上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・セキュリティ:下段は、プッシュキータイプで、簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。・スリット窓付き:上段、下段ともに正面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。・上段宅配ボックス使用可:キーフック付印鑑ケースが2個付属しており、上段も下段も宅配ボックスとしてのご使用が可能です。・キー(上段、下段ともに)、アンカーボルト、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)が付属しており、すぐにご使用頂けます。・2色展開:カラーは、アザーブルーとスカイブルーの2色よりお選び頂けます。・完成品:本体は完成品商品(取っ手とアジャスターのみ取付)で、面倒な組立作業がなくご使用頂けます。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。・コンパクトサイズ:脚がない宅配ボックスの為、コンパクトサイズで圧迫感がなくご使用頂けます。・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W34.8×D27.9×H37.4mと、大きな宅配物も配達可能となります。用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質アルミニウム(取っ手部)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9寸法(cm)【上段取出口】34.8×28.1×17.6、【上段投函口】30×4、【下段取出口】34.8×27.9×37.4塗装粉体塗装本体寸法(cm)41.5×33×67.9
LED照明拡大鏡 SKKL-B
オーツカ光学¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷から8日以内出荷SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。 (マットの接地抵抗R≦108)寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.1(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)全高(mm)330入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否なし
スパイラルチューブ
エスコ¥815~税込¥897~1本翌々日出荷フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。希望の長さにカットして使用して下さい。スパイラルは時計方向。耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。材質ポリエチレン全長(m)10耐熱温度(℃)75溶解温度(℃)115
職務表示板(型枠支保工の組立~)
エスコ¥3,170税込¥3,4871枚翌日出荷周知徹底に最適です。仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:型枠支保工の組立て等作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄)
エスコ¥49,100税込¥54,0101本当日出荷仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー質量(kg)1.47段数3段刃長(mm)390管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6ポール長(mm)1.58~4.14
KBX ベベルボックス T型
KHK(小原歯車工業)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
【リビルト】 オートマチックミッション(ニッサン)
ノーブランド(1件のレビュー)¥119,000税込¥130,9001個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
アピックススリング
オーエッチ工業¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷から9日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷ボデーのみの品番、枠・ドア・基板は別途手配するキャビネット材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用場所屋内用、埋込形キャビネット板厚(mm)ボデー1.6取付基板-
昼白色 LED投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼白色(5000K)平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式
エスコ¥41,980税込¥46,1781個当日出荷※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56