曜日別特売

宅配ボックス付ポスト【Loretta-ロレッタ-】

宅配ボックス付ポスト【Loretta-ロレッタ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Loretta-ロレッタ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Loretta-ロレッタ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Loretta-ロレッタ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Loretta-ロレッタ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Loretta-ロレッタ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Loretta-ロレッタ-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス付ポスト【Loretta-ロレッタ-】 - MOJYU(モジュ)

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:下段は、プッシュキータイプで、簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:上段、下段ともに正面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・上段宅配ボックス使用可:キーフック付印鑑ケースが2個付属しており、上段も下段も宅配ボックスとしてのご使用が可能です。
・キー(上段、下段ともに)、アンカーボルト、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)が付属しており、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:カラーは、アザーブルーとスカイブルーの2色よりお選び頂けます。
・完成品:本体は完成品商品(取っ手とアジャスターのみ取付)で、面倒な組立作業がなくご使用頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・コンパクトサイズ:脚がない宅配ボックスの為、コンパクトサイズで圧迫感がなくご使用頂けます。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W34.8×D27.9×H37.4mと、大きな宅配物も配達可能となります。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
アルミニウム(取っ手部)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
9
寸法(cm)
【上段取出口】34.8×28.1×17.6、【上段投函口】30×4、【下段取出口】34.8×27.9×37.4
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
41.5×33×67.9
内容量
1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78105968PBX-159アザーブルー
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78106205PBX-160スカイグレー
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする