曜日別特売

宅配ボックス【Baldo-バルド-】

宅配ボックス【Baldo-バルド-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Baldo-バルド-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Baldo-バルド-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Baldo-バルド-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Baldo-バルド-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Baldo-バルド-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Baldo-バルド-】 - MOJYU(モジュ)宅配ボックス【Baldo-バルド-】 - MOJYU(モジュ)

・2WAY配達可能宅配ボックス:天面扉と正面扉からの2通りの荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・大容量収納:正面扉取出口サイズが約32.9×D35.0×H54.2cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・複数回配達:天面扉からは小さいサイズの荷物であれば、1日で複数回の配達が可能となります。
・ソフトクロージング:天面扉は、指の挟みこみ防止のため、ソフトクロージング機能で、ゆっくりと扉が閉まります。
・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:正面扉下部にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているかの確認が可能です。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。
・簡易組立:「本体」と「脚」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・衝撃吸収クッション付き:本体内部の底面には、衝撃吸収クッションが付いており、天面扉からの荷物の配達時に荷物にダメージが付かない配慮を行っております。
・傾斜屋根:天面部は傾斜がついており、天面に雨が溜まらない仕様となっております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
ステンレス(SUS304)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
13.4
寸法(cm)
【前扉投函可能】32.9×35×54.2、【天面扉配達可能】36×28.8×29.8
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
42.5×39.1×81.2
内容量
1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78106099PBX-153テラコッタ
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78106370PBX-154グラスグリーン
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする