「bx-ld5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    兼用面付旗蝶番

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    659税込725
    1枚ほか
    当日出荷
    20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
    用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86種類旗蝶番板厚(mm)2ねじ穴数8
  • 旗丁番 SYS(シブタニ)

    旗丁番

    SYS(シブタニ)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類旗丁番
  • ステンレス旗丁番 中西産業

    ステンレス旗丁番

    中西産業(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
    板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    ノイズレス旗蝶番(面付型)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
    用途室内ドア用長さ(mm)102幅(mm)89種類旗蝶番板厚(mm)2.5取付ねじ皿タッピングネジ4×25mmねじ穴数8
  • 左右兼用旗蝶番 ハイロジック

    左右兼用旗蝶番

    ハイロジック(1件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質SUS304長さ(mm)102種類旗蝶番ねじ穴数8
  • 重量用丁番 SYS(シブタニ)

    重量用丁番

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地
  • ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト)

    ステンレス 面付旗蝶番

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途建具等材質(羽根)SUS304
  • ステンレス蝶番 ハイロジック

    ステンレス蝶番

    ハイロジック(28件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質ステンレス種類平蝶番
  • 【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付) SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)

    SIBATA(柴田科学)
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
    セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H)質量(kg)約1.7(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間測定精度±10%(較正粒子に対して)測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
  • ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト)

    ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途建具等付属品小ネジ:M5(D8)×10タイプ左右兼用種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
  • ステンレス フラッグヒンジ APLUS(クマモト)

    ステンレス フラッグヒンジ

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途木製建具用
  • ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)

    ステンレス厚口丁番

    APLUS(クマモト)(12件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ)

    旗丁番(左右兼用)

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質羽根:アルミ、軸:ステンレス長さ(mm)127幅(mm)98種類旗丁番板厚(mm)3.2仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
  • ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    ノイズレス旗蝶番(面付型)

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    用途室内ドア用材質ステンレス鋼長さ(mm)102寸法(mm)102仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm横(mm)89ねじ穴数8適合扉質量(kg)~30
  • ステンレス兼用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス兼用旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]

    儀星蝶番(ヘアーライン仕上)

    BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途室内ドア用材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉質量(kg)~30
  • 【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付) SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付)

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。 測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。 構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報) ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。 ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
    セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本質量(kg)約1.1(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ吸引流量1.7L/min測定精度(%)±10(標準粒子に対して)使用環境温度(℃)0~40表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル粉塵計(高濃度用)(校正書付) SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】デジタル粉塵計(高濃度用)(校正書付)

    SIBATA(柴田科学)
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能 LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。
    セット内容本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く)質量(kg)2.88(電池を含む)測定範囲0.01~100.0mg/m3電源入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター測定精度±10%(較正粒子に対して光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.01mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)表示内容測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
  • デジタル粉じん計 LD-5R SIBATA(柴田科学)

    デジタル粉じん計 LD-5R

    SIBATA(柴田科学)
    369,800税込406,780
    1台
    5日以内出荷
    作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。製品サイズ(mm):184×68×109.5。重量(kg):約1.1(電池含む)
    用途作業環境、ビル環境測定
  • ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準

    青木精密工業
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア