カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • バイク部品(16)
  • 農業機械(8)
  • 研磨材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bx50」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クールメッシュシートカバー GEAR(BX50) ワイズギア

    クールメッシュシートカバー GEAR(BX50)

    ワイズギア
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    【暑いサマーシーズンのライディングを、楽しく快適に。】。炎天下駐輪時でも熱くなりません。バツグンの通気性。ジャストフィットな専用サイズで着脱も簡単。
    材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ取付取付工数:0.1h
  • フンムホース クロ8.5X1BX50M ISO BIGM(丸山製作所)

    フンムホース クロ8.5X1BX50M ISO

    BIGM(丸山製作所)
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    備考42~46フクム規格ISO部品名称フンムホース クロ8.5X1BX50M ISO図解NoSD41ED-2 希望付属品部品_No.41、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.41、MK41EC-2 希望付属品部品_No.41、R50-3 本体部品_No.43、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.41、SD31ED-2 希望付属品部品_No.41、MS410EC-2M 希望付属品部品_No.41、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.41、MK31EC-2 希望付属品部品_No.41
  • 円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2

    PFERD 馬印
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ径(Φmm)200仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)4500(rpm)
  • 円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2

    PFERD 馬印
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ径(Φmm)200仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)4500(rpm)
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    4,498税込4,948特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
    ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
  • キーホルダー名札 コクヨ

    キーホルダー名札

    コクヨ(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(50個)
    当日出荷
    カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。 ネーム紙の出し入れも容易です。 キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
    材質PEリング内径(Φmm)17カードサイズ(mm)42 x 17寸法(縦×横)(mm)60×21
  • 集じんフィルター シャープ

    集じんフィルター

    シャープ
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
  • サンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    サンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
    用途看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。質量(kg)11.5仕様電線溶解防止機能過負荷漏電保護兼用防雨型コンセントキャップアース付トラスコ品番370-2812タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • ボックス滑車(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら)

    ボックス滑車(MCナイロン車)

    AIOULE(ふじわら)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
  • CBX(コンパクト型別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    CBX(コンパクト型別シール)

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    CBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きいため、ハウジング内にボールブッシュを固定できます。
    用途各種 直線運動部
  • 減圧式逆流防止器 兼工業

    減圧式逆流防止器

    兼工業
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。
    用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc使用圧力(MPa)BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水取付姿勢水平配管適合JIS規格JIS B 0203
  • スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX

    IKO(日本トムソン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
    軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 盤用キャビネット BX 河村電器産業

    盤用キャビネット BX

    河村電器産業
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    漏電遮断器(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC100V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数2P1E定格使用電圧(V)100極数(P)2P1E
  • 分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ) 日立産機システム

    分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ)

    日立産機システム
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15定格絶縁電圧(V)300縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5極数(P)2P2E
  • 分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ) 日立産機システム

    分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ)

    日立産機システム
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    極数(P)2P1E定格絶縁電圧(V)110定格遮断容量(kA)(AC100V)5幅(mm)25厚さ(mm)95縦(mm)78質量(kg)0.15
  • ボックス滑車(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)

    ボックス滑車(ステンレス車)

    AIOULE(ふじわら)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
  • 知育DVD みんなのはたらくくるま大集合 エー・アール・シー

    知育DVD みんなのはたらくくるま大集合

    エー・アール・シー
    499税込549
    1枚
    4日以内出荷
    みんなの町ではたらくくるま大集合!
    ジャンル知育DVD仕様1.力持ち自動車・コンテナ車・クレーン車・ブルドーザー 他・2.緊急自動車・パトカー・消防車・救急車 他・3.物や人を運ぶ自動車・ゴミ収集車・宅配トラック・タクシー 他・種類みんなのはたらくくるま大集合使用時間(分)収録:35音声日本語
  • スリーブ 住友電工ハードメタル

    スリーブ

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 河村電器 盤用キャビネット屋内 河村電器産業

    河村電器 盤用キャビネット屋内

    河村電器産業
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。 4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。
    用途屋内用露出型盤用キャビネット保護構造IP2XD材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
  • 知育DVD GOGOしんかんせんスペシャル エー・アール・シー

    知育DVD GOGOしんかんせんスペシャル

    エー・アール・シー
    499税込549
    1枚
    4日以内出荷
    のりものだいすき! 速くてカッコイイ!ぼくらの新幹線
    ジャンル知育DVD仕様九州新幹線 800系のぞみ・東北新幹線 E5系はやぶさ・山陽・九州新幹線 N700系さくら・東海道・山陽新幹線 N700系のぞみ・東海道・山陽新幹線 700系のぞみ・山陽新幹線 500系こだま・上越新幹線 E4系Maxとき・東北新幹線 E2系はやて・東海道・山陽新幹線 ドクターイエロー・秋田新幹線 E6系こまち・北陸新幹線 E7系かがやき種類GOGOしんかんせんスペシャル使用時間(分)収録:33音声日本語
  • 知育DVD GOGOとっきゅうスペシャル エー・アール・シー

    知育DVD GOGOとっきゅうスペシャル

    エー・アール・シー
    499税込549
    1枚
    4日以内出荷
    のりものだいすき! ワクワクするね!進めぼくらの特急電車
    ジャンル知育DVD仕様JR東日本・ 成田エクスプレス・ スーパーあずさ・ かいじ・ スーパーひたち・ フレッシュひたち・JR九州・ ハウステンボス・ きらめき・ みどり・ ソニック・ かいおう・ かもめ・小田急電鉄・ ロマンスカー60000系・ ロマンスカー7000系・ ロマンスカー30000系・西武鉄道・ こえど種類GOGOとっきゅうスペシャル使用時間(分)収録:28音声日本語
  • 漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    漏電遮断器(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2E定格使用電圧(V)100/200極数(P)2P2E
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
    用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
  • TV共聴機器収納用キャビネット BX 河村電器産業

    TV共聴機器収納用キャビネット BX

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    有効深さ(mm)(ドア下)110、(ハンドル下)90材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • SBX-OP(別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    SBX-OP(別シール)

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    SB-OPシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
    用途各種 直線運動部
  • 電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX 河村電器産業

    電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX

    河村電器産業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ボデーのみの品番、枠・ドア・基板は別途手配するキャビネット
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用場所屋内用、埋込形キャビネット板厚(mm)ボデー1.6取付基板-
  • 取付金具 omron(オムロン)

    取付金具

    omron(オムロン)
    4,098税込4,508
    1式ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    BY50FW/BX35F/BX50F/BX50FW、自動リブート装置RC1504用の取付金具
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
    用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
  • ハードくん(PCD用)VDE 岡崎精工

    ハードくん(PCD用)VDE

    岡崎精工
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    砥粒層の厚さX(mm)6
  • Huber & Suhner 82_MBX-50-0-3/111_NE MBXコネクタ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 82_MBX-50-0-3/111_NE MBXコネクタ

    HUBER & SUHNER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B; MIL-STD-202、Method 204 D、Condition A; MIL-STD-202、Method 213 B、Condition B. MBX PCBコネクタ. Hubner + Suhner MBX PCBコネクタは、シリーズ間又はシリーズ内のアダプタに対応したプライマリ基盤対基盤インターフェイスコネクタとして使用することを目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBX PCBコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz取付方式スルーホール端子種別はんだ材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - MMBX - プラグ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - MMBX - プラグ

    HUBER & SUHNER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    オス・メス(A)オス、(B)オスインピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MMBXシリーズのコネクタアダプタ. Hubner + Suhner MMBXコネクタは基板間接続用で、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MMBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 基板間直接接続 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数12.4 GHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber & Suhner MMBXコネクタ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner MMBXコネクタ

    HUBER & SUHNER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    インピーダンス(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック

    HUBER & SUHNER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)24.3タイプSMAプラグ to MBXソケット、(A)SMA、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャック

    HUBER & SUHNER
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)18.4タイプSMAプラグ to MMBXソケット、(A)SMA、(B)MMBX材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金, 無電解ニッケルの上に金
  • BX1000シリーズ 50mmペイントブラシ ROLLINGDOG

    BX1000シリーズ 50mmペイントブラシ

    ROLLINGDOG
    529税込582
    1本
    10日以内出荷
    *サイズ:50mm。*Smooth-X(TM)ソリッドラウンドテーパード合成毛により、滑らかな塗布が可能。*すべての塗料に使用可能
  • フロントバスケットカバー(業務用) YAMAHA(ヤマハ)

    フロントバスケットカバー(業務用)

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    業務用フロントバスケットA(90793-50001)、フロントバスケット GEAR(4ストローク BX50)(Q5K-YSK-059-P01)に適応します。
  • BX高耐力たる木ビス (50本/袋) BXカネシン

    BX高耐力たる木ビス (50本/袋)

    BXカネシン
    2,598税込2,858
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
    用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当表面処理プロイズS処理
  • スマートインジケータ:SI用部品 azbil(旧:山武)

    スマートインジケータ:SI用部品

    azbil(旧:山武)
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    スマートインジケータ専用部品
  • R形キャビネット NCBX 河村電器産業

    R形キャビネット NCBX

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    施工が楽な軽量キャビネットで、通信機器用の盤に最適
    材質鉄板製保護等級IP44ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付