カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)

「bx71」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    6,298税込6,928特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
    ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
  • 文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) コクヨ

    文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り)

    コクヨ
    9,998税込10,998
    1組
    当日出荷
    A判ファイル・ファイルボックスーFS・サンプルボックスの保存にぴったりの設計です。上からの荷重に強い構造を持つフタを採用しました。(6段の積み重ねができます)。しっかり持てる二重取っ手構造になっています。 。保存期間中の管理・検索に便利な管理欄を2面に設けました。また、オリジナルの保存票を貼るスペースもあります。まとめ買いに便利な10冊入り。ワンタッチ底。二重底採用で耐荷重が25kgにアップ!6段の積み重ねができるフタ分離式の文書保存箱。
    仕様フタ分離式・ワンタッチ底材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズA4用内形寸法(mm)424×327×273耐荷重約245N(約25kgf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×364×284グリーン購入法適合
  • ブリーダープラグ用メガネレンチ KTC

    ブリーダープラグ用メガネレンチ

    KTC(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
    用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
  • 建設現場のイラスト標識 JSグループ

    建設現場のイラスト標識

    JSグループ
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
    用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
  • ダブルクリップ ミツヤ

    ダブルクリップ

    ミツヤ
    179税込197
    1ケース(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
    用途クリップ材質鋼鈑/鋼線
  • ダブルクリップ ミツヤ

    ダブルクリップ

    ミツヤ
    999税込1,099
    1個(40本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    収納便利なロック付きケース入。
  • オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    5,998税込6,598
    1セット
    9日以内出荷
    オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
    規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90