651件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
449 税込494
7日以内出荷



タンガロイ転削加工用インサート CBN BXC90
エコ商品
鋳鉄の高速加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄。 適合被削材種鋳鉄 材種BXC90 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
69,980 税込76,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/32GB/Win10
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/64GB/Win10
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/32GB/Win10/TRX
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/64GB/Win10/TRX
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
37日以内出荷

静電容量 = 10μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。BXCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
519 税込571
翌々日出荷

CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/64GB/Win10/TRX/EC
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/32GB/Win10/TRX/EC
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
37日以内出荷

ぺんてる07ビクーニャC4 クリア軸
エコ商品
インク色黒・赤・青・緑 商品タイプ本体 インクビクーニャインキ 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 RoHS指令(10物質対応)対応 色数4色 色(軸)クリア 線の太さ細字
1本
388 税込427
翌々日出荷

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8150種類の商品があります)

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5328種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8577種類の商品があります)


セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6216種類の商品があります)

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7992種類の商品があります)

使用ピストン速度(mm/s)50~500 チューブ内径(Φmm)12 最低使用圧力(MPa)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 シリンダストローク(mm)50 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付:ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4440種類の商品があります)

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7104種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7992種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
279 税込307
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)



・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具2山クレビス形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具金具なし
1個
5,551 税込6,106
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1935種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側フランジ形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具金具なし
1個
5,551 税込6,106
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2065種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ロッド側フランジ形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具金具なし
1個
5,551 税込6,106
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2205種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具基本形(両側ボス付)
1個
5,742 税込6,316
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3582種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具クレビス一体形(90°) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
1個
6,282 税込6,910
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4512種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ロッド側トラニオン形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
1個
6,462 税込7,108
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4162種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
1個
6,462 税込7,108
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4102種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具基本形(両側ボス付) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具金具なし
1個
5,526 税込6,079
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3946種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 取付支持金具軸方向フート形 揺動受け金具金具なし
1個
5,940 税込6,534
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3382種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無つき 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具2山クレビス形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
6,962 税込7,658
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具クレビス一体基本形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
1個
5,551 税込6,106
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4396種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具ロッド側フランジ形
1個
6,192 税込6,811
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4454種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-75Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1200種類の商品があります)

関連キーワード