カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bxh」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BXHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BXHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    499税込549
    1袋(100個)
    当日出荷
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-12-10G-90V-24DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-12-10G-90V-24DIN

    三木プーリ
    45,311税込49,842
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ12タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)138寸法B(mm)124レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)32コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)30コイル電流(A)(at20℃)0.33
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-90V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-90V-14DIN

    三木プーリ
    24,318税込26,750
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.21
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-45V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-45V-14DIN

    三木プーリ
    24,318税込26,750
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.41
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-90V-11DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-90V-11DIN

    三木プーリ
    22,513税込24,764
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.13
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-90V-28DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-90V-28DIN

    三木プーリ
    64,689税込71,158
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ16タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)44コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)0.43
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-24V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-24V-14DIN

    三木プーリ
    24,318税込26,750
    1個
    欠品中
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)23コイル電流(A)(at20℃)0.94
  • 熱機器収納キャビネット BXH 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH

    河村電器産業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
    材質鉄板製保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-90V-19DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-90V-19DIN

    三木プーリ
    40,181税込44,199
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ10タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)0.27
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-45V-11DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-45V-11DIN

    三木プーリ
    22,513税込24,764
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.27
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-24V-11DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-24V-11DIN

    三木プーリ
    22,513税込24,764
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)15コイル電流(A)(at20℃)0.63
  • JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)

    JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-24V-28DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-24V-28DIN

    三木プーリ
    64,689税込71,158
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ16タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)44コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)1.64
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-12-10G-24V-24DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-12-10G-24V-24DIN

    三木プーリ
    45,311税込49,842
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ12タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)138寸法B(mm)124レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)32コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)35コイル電流(A)(at20℃)1.46
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-45V-19DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-45V-19DIN

    三木プーリ
    40,181税込44,199
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ10タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)0.54
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-24V-19DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-24V-19DIN

    三木プーリ
    40,181税込44,199
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ10タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)27コイル電流(A)(at20℃)1.14
  • JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 26 AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 26 AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26JST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱機器収納キャビネット BXH 9シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 9シリーズ

    河村電器産業
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • 熱機器収納キャビネット BXH 1シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 1シリーズ

    河村電器産業
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • CD Series(CDRA1BXH100) SMC

    CD Series(CDRA1BXH100)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)90
  • ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BXH80 SMC

    ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BXH80

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)90
  • 熱機器収納キャビネット BXH 7シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 7シリーズ

    河村電器産業
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • 熱機器収納キャビネット BXH 7シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 7シリーズ

    河村電器産業
    40,980税込45,078
    1個
    13日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • 熱機器収納キャビネット BXH 3シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 3シリーズ

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • 熱機器収納キャビネット BXH 6シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 6シリーズ

    河村電器産業
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • 熱機器収納キャビネット BXH 4シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 4シリーズ

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • 熱機器収納キャビネット BXH 5シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 5シリーズ

    河村電器産業
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • 熱機器収納キャビネット BXH 8シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 8シリーズ

    河村電器産業
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • 熱機器収納キャビネット BXH 9シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 9シリーズ

    河村電器産業
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • 熱機器収納キャビネット BXH 8シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 8シリーズ

    河村電器産業
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • 熱機器収納キャビネット BXH 5シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 5シリーズ

    河村電器産業
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • 熱機器収納キャビネット BXH 1シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 1シリーズ

    河村電器産業
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BXH100 SMC

    ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BXH100

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)180
  • 熱機器収納キャビネット BXH 6シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXH 6シリーズ

    河村電器産業
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
  • XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
    139税込153
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • XHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    759税込835
    1セット(100個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
  • XHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1セット(100個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)3定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1000適合電線範囲 AWG(#)28~22
  • BXH 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

    BXH 無励磁作動形ブレーキ

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    31日以内出荷
    ・保持専用 コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。 ・高トルク BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
    レバー形式解放レバーなし
  • 無励磁作動形ブレーキ BXHモデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXHモデル

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
    耐熱クラスF