カテゴリ

  • 切削工具(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(9)
  • 建築金物(9)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bxm」の検索結果

関連キーワード
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BXMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BXMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    679税込747
    1袋(100個)
    当日出荷
  • ビクーニャ専用リフィル油性インキ ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャ専用リフィル油性インキ

    ぺんてる(アストラム)(16件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    商品タイプリフィル適合ビクーニャBX157材質(軸)PP、(ペン先)ステンレス寸法(mm)25×3×200質量(g)1適合本体シリーズ名ビクーニャフィール、ビクーニャフィール固定クリップ、ビクーニャエックス、ビクーニャ先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • ビクーニャリフィルXBXM5H-A05黒 ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャリフィルXBXM5H-A05黒

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    72税込79
    1本
    当日出荷
    商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャフィール、ビクーニャフィール固定クリップ、ビクーニャエックス、ビクーニャ先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • BOXER-B サンビー

    BOXER-B

    サンビー(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    科目印や雑印を収納できるケースです。両面に横仕切板をセットしております。 雑印など収納する場合は、縦・横仕切板を自由に差し替えてご利用ください。
    内寸法(mm)6.6×31(1枠)繰り返し・詰め替え対応
  • なめらか油性ボールペン替芯 5本組 ぺんてる(アストラム)

    なめらか油性ボールペン替芯 5本組

    ぺんてる(アストラム)
    369税込406
    1セット(5本)
    当日出荷
    なめらか油性ボールペンリフィル5本入り
    インク色ボール径(Φmm)0.7適合本体シリーズ名本体カルム、フィール、ビクーニャインク油性寸法(mm)40×145×3質量(g)5入数5本繰り返し・詰め替え対応
  • 管理室親機 アイホン

    管理室親機

    アイホン
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    材質自己消火性ABS樹脂寸法(mm)210×215×69タイプ管理室親機使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話
  • 盗難防止ステッカー 岩崎製作所

    盗難防止ステッカー

    岩崎製作所
    279税込307
    1枚
    翌々日出荷
    『盗難防止ステッカー』文字入りシールです
  • ボールペン替芯 カルム/フィール/ビクーニャ用 ぺんてる(アストラム)

    ボールペン替芯 カルム/フィール/ビクーニャ用

    ぺんてる(アストラム)
    69税込76
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ボール径(Φmm)0.35材質(インキ)油性染料+顔料繰り返し・詰め替え対応
  • クリーンBOX メインフィルター (5ケ/S) MSTコーポレーション

    クリーンBOX メインフィルター (5ケ/S)

    MSTコーポレーション
    8,398税込9,238
    1セット(5個)
    翌日出荷
  • 二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド) ネグロス電工

    二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド)

    ネグロス電工
    1,588税込1,747
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。 従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。 回収して再使用できます。 天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
  • 石こうボード壁用強力アンカー かべピタミニ(11個入)ブリスターパック ダンドリビス

    石こうボード壁用強力アンカー かべピタミニ(11個入)ブリスターパック

    ダンドリビス
    499税込549
    1パック(11個)
    当日出荷
    石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
    付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番424-3462セット内容かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)19頭部径(Φmm)11使用ビス径(mm)2~3
  • 段ボールボックス/5枚入 ナカバヤシ

    段ボールボックス/5枚入

    ナカバヤシ
    659税込725
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    ナチュラルなクラフト色です。アクセサリー衣類本などの小さな荷物の発送におすすめです。 ネコポスクリックポストなど、各種規定サイズに対応しています。 発送前の確認に便利な、『厚さゲージ』が付属しています。
    用途フリマアプリやオークションの商品発送に適合サイズネコポス(TM)・ゆうパケット・クリックポスト・定形外郵便材質本体:段ボール、ゲージ:コートボール紙仕様開封ミシン目付クラフトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ストッパー ミドル SHT

    ストッパー ミドル

    SHT
    3,698税込4,068
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)38.1仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • 宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    電源不要の機械式テンキータイプ。奥行をもたせた360型。軒下などの半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
    仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360仕上焼付塗装
  • 宅配ボックスCBX用幅木部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックスCBX用幅木部材

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    宅配ボックスCBX-M01、M02専用ベース(幅木)部材です。
    シルバー対応機種SK-CBX-M01、M02、M01R、M02R
  • 宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    電源不要の機械式テンキータイプ。奥行をもたせた360型。軒下などの半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。ボックスNo.シールを付属しています。
    仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360仕上焼付塗装
  • 宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。 電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。 管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。 壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。 ボックスNo.シールを付属しています。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型材質鋼板製仕上:焼付塗装
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20B SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20B

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)(ZSE20B) 0 ~ -101
  • 宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型用 据置用ベース部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型用 据置用ベース部材

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型専用のベース部材(幅木)となります。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×360×360
  • 宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型用 据置用ベース部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型用 据置用ベース部材

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型専用のベース部材(幅木)となります。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×360×360
  • ブラシレスモーター ユニット用モーター オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    種類ブラシレスモーター
  • 宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。ボックスNo.シールを付属しています。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
  • 宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    電源不要の電池使用テンキータイプ。郵便受箱と合わせた奥行280mm。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)。屋内仕様です。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277
  • ツマミ 14Φ 黒 LINKMAN

    ツマミ 14Φ 黒

    LINKMAN
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    6mm径シャフトのボリュームに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。
    材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ14×13固定タイプネジ止め マイナスドライバーねじ太さ(mm)止めネジ:M3孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 三菱 デリカD5 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクス

    三菱 デリカD5 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット

    カナテクス
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    オーディオレス車に市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
    主な適合車輌型式(三菱)デリカD:5[H20/5~R1/10](CV2W,CV4W,CV5W)、[H25/1~H31/2](CV1W)構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、コネクター(20P)、その他適合メーカー三菱
  • 三菱 デリカD5(クリーンディーゼル) 8,9インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクス

    三菱 デリカD5(クリーンディーゼル) 8,9インチカーナビゲーション用インストレーションセット

    カナテクス
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    オーディオレス車(ディーゼル車)に、市販8インチ/9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。パネルにはトヨタAタイプサイズの スイッチホールが2か所設置されています。お好みでUSBやHDMIを接続するポート等をお取付けできます。
    主な適合車輌型式(三菱)デリカD:5[H31/2~現在](CV1W)構成部品パネル(ピアノブラック)、パネル(8インチ用ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、サブブラケット(L)(R)、コネクター(20P)、アンテナ電源コード、その他適合メーカー三菱
  • 宅配ボックス(テンキー式・防滴型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式・防滴型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    電源不要の電池使用テンキータイプ。壁付、据置型兼用。軒下など半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/防滴型材質鋼板製
  • 真空コントローラー取付板 NVC・PBXシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空コントローラー取付板 NVC・PBXシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    ダイヤフラム型真空ポンプ使用時
  • チップ 3QP-TNGA タンガロイ

    チップ 3QP-TNGA

    タンガロイ
    7,798税込8,578特価
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • BX-M2510/Celeron/ CONTEC(コンテック)

    BX-M2510/Celeron/

    CONTEC(コンテック)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    第9世代Celeronプロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。
    プロセッサー第9世代Celeron動作温度範囲(℃)-10~60
  • BX-M2510/Corei3/ CONTEC(コンテック)

    BX-M2510/Corei3/

    CONTEC(コンテック)
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    第9世代Core i3プロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。
    プロセッサー第9世代Core i3動作温度範囲(℃)-10~60
  • BX-M2510/Xeon/ CONTEC(コンテック)

    BX-M2510/Xeon/

    CONTEC(コンテック)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    第9世代 Xeonプロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。
    プロセッサー第9世代 Xeon動作温度範囲(℃)-10~60
  • チップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    14,980税込16,478特価
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BX-M2510/Corei5/ CONTEC(コンテック)

    BX-M2510/Corei5/

    CONTEC(コンテック)
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
    第9世代Core i5プロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。
    プロセッサー第9世代Core i5動作温度範囲(℃)-10~60
  • チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ

    チップ 2QP-CNM/GA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-VBM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-VBM/GW

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ

    チップ 2QP-CNM/GA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応