管理室親機

管理室親機 - アイホン管理室親機 - アイホン
材質
自己消火性ABS樹脂
寸法(mm)
210×215×69
タイプ
管理室親機
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス
通話方式
電話型同時通話
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GT-MK 8082679880826798GT-MK壁取付・据置型(VAW-Sを使用)約900DC24(電源アダプターより供給)
¥173,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
GBX-MK 8082751680827516GBX-MK壁取付型、据置型(VAW-Sを使用)約930DC24(制御装置より供給)
¥109,000
¥94,980
¥104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする