カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,796)
- 自動車純正部品(484)
- 制御機器(159)
- オフィス家具(158)
- FA担当者のオススメ新商品(104)
- バイク純正部品(40)
- パソコン/周辺機器(40)
- 自動車補修部品(34)
- 物流用品(15)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 建築金物(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 縫製用品(4)
- 溶接用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(3,795)
- トヨタ(275)
- オカムラ(岡村製作所)(151)
- MAZDA(マツダ)(132)
- Qlight(114)
- ホンダ(46)
- ニッサン(41)
- ダイハツ(29)
- BUFFALO(バッファロー)(19)
- KITO(キトー)(15)
- 富士電機(10)
- UNION(ユニオン産業)(10)
- エスコ(8)
- StarTech.com(8)
- マルツエレック(8)
- ARUBA(アルバ)(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- パトライト(PATLITE)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「bz01」の検索結果

バズーカモグラセット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケースセット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー軸長(mm)ビット:共通60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32セット商品数11点ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63ビット全長(mm)共通105
ハイグリッドフェンスUF8型 コーナー継手
TOEX(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。材質スチールセット内容コーナ継手2個、ボルト、ナット、平座金
対面式音声翻訳機MayumiBizPlus
さくらネット¥45,980税込¥50,5781個当日出荷ビジネスや観光、公共施設での多言語対応コミュニケーションをスムーズにするために設計された音声翻訳機です。世界121言語に対応し、双方向でリアルタイム翻訳が可能です。特に、7インチのデュアルタッチディスプレイを搭載しており、双方が同時に翻訳結果を確認できるため、視覚的にも非常に分かりやすく、迅速なやり取りが可能です。さらに、2つのBluetoothマイクを装備しているため、ハンズフリーでの操作が可能で、対面での円滑なコミュニケーションをサポートします。また、Wi-FiおよびLAN接続に対応し、常に安定したインターネット環境を提供。ネットワーク環境に合わせて最適な接続を選べるため、様々な場所での使用に適しています。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1BA
SMC¥4,398税込¥4,8381個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1J
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BZ1DXBA
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC12口径3/8ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37リード線取出方向特殊(A) 90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1JXB
SMC¥5,598税込¥6,1581個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC12口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(B) Al
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233BZ1EB
SMC¥7,498税込¥8,2481個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC12口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(B) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BZ1SXCC
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1S) 特殊電圧 - DC12V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37口径3/8リード線取出方向特殊(C) 270°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BZ1HA
SMC¥6,398税込¥7,0381個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC240口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(1H) 特殊電圧 - AC240V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1VA
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1EZX332D
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC12口径3/8仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Alリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
マザーボード用ブザーユニット
アイネックス¥399税込¥4391個7日以内出荷検証マニアシリーズ マザーボードの試験などに大変便利なショートケーブル付ブザーユニットです。 マザーボード上のスピーカー端子に接続します。 ケースに固定する必要もなく、簡単に取り付けできます。ピッチ(mm)コネクタ: 2.54結線1番: 黒、2番: NC、3番: NC、4番: 白仕様極性 (極性に関係なく鳴ります) プラス: 黒 (スピーカーに+記号有) マイナス: 白
...