カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,688)
  • 自動車純正部品(125)
  • 制御機器(72)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • メカニカル部品(22)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bz50」の検索結果

関連キーワード
2,992件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CVRB Series(CVRB1BZ50) SMCCVRB Series(CVRB1BZ50)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
サイズ50
CD Series(CDVRB1BZ50) SMCCD Series(CDVRB1BZ50)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
サイズ50
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ50) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ50)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
(Z) 両軸四面取りサイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ50TF) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ50TF)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
(Z) 両軸四面取りサイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BZ50 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BZ50SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)50クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(Z) 両軸四面取りポートねじの種類(-) Rc 1/8
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ50) SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ50)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
(Z) 両軸四面取サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ50 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ50SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
寸法(mm)50鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8
電磁弁付ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CVRA1-Zシリーズ CVRA1BZ50 SMC電磁弁付ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CVRA1-Zシリーズ CVRA1BZ50SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
バズーカグリップ エンジニアバズーカグリップエンジニア(3件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 500VA/300W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 500VA/300Womron(オムロン)
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(500VA/300W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec.以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード(PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ50T/BZ50LT後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm消費電力(W)10W/20Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3本体質量(kg)3.2kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:矩形波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10%充電時間12相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型/縦(壁掛け)安全規格VCCI B種バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間10msec以内出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)
無停電電源装置 BZシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BZシリーズomron(オムロン)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様バッテリユーザー側で交換付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足質量(kg)3.2規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10最大電流(A)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(ファンなし)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波インターフェース(USB)Bコネクタ相数単相使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V波形歪-起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V入力保護容量(A)13バッテリー数1適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P切替時間10ms以内電池寿命(年)4~5ゴム足(mm)5.8線数2線
バズーカグリップ エンジニアバズーカグリップエンジニア(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。対辺6.35mmのビットに対応。
用途各種ネジの取り付け、取り外しにセット内容DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト商品構成セット品関連資料(8.37MB)
横引式・防水用床排水トラップ アウス横引式・防水用床排水トラップアウス
21,980税込24,178
1個
当日出荷
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び50ねじ(mm)N:104
センサブラケット Z型ドグブラケット 岩田製作所センサブラケット Z型ドグブラケット岩田製作所
458税込504
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット Z型近接用ブラケット 岩田製作所センサブラケット Z型近接用ブラケット岩田製作所(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
TACレックス 端末防水材料 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 端末防水材料TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
浸水のおそれのあるハンドホール、立ち上がり部分のTACレックス端部に使用します。
W26x20T/475mm 水栓用フレキノズル エスコW26x20T/475mm 水栓用フレキノズルエスコ
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BZ-50
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色) 内外電機MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色)内外電機
9,798税込10,778
1面
翌々日出荷から8日以内出荷
塗装色クリーム色仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機
49,980税込54,978
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
材質保護等級IP2XDRoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機
35,980税込39,578
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(BZ500)ブレーカー アッシー ニッサン(BZ500)ブレーカー アッシーニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
MOVESPORT マルチバッグL MOVESPORTMOVESPORT マルチバッグLMOVESPORT
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
シューズや小物入れなど、様々な用途で活用できるマルチバッグLサイズです。部活やジムなど様々なスポーツシーンで使用できます。
材質ナイロン(裏PU加工)サイズL幅(cm)34高さ(cm)40性別ユニセックス
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
(BZ500)ブレーカー、10A ニッサン(BZ500)ブレーカー、10Aニッサン
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
(58581)リヤフロア マット トヨタ(58581)リヤフロア マットトヨタ
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
CRANK CASE SET   11000MBZ508 ホンダCRANK CASE SET 11000MBZ508ホンダ
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
CRANK CASE SET   11000MBZ507 ホンダCRANK CASE SET 11000MBZ507ホンダ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
CASE SUB ASSY,AIR ホンダCASE SUB ASSY,AIRホンダ
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
CRANK CASE SET   11000MBZ506 ホンダCRANK CASE SET 11000MBZ506ホンダ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
CRANK CASE SET   11000MBZ509 ホンダCRANK CASE SET 11000MBZ509ホンダ
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
CRANK CASE SET   11000MBZ505 ホンダCRANK CASE SET 11000MBZ505ホンダ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...