カテゴリ

  • 農業機械(1,380)
  • 物流用品(1,244)
  • パソコン/周辺機器(1,053)
  • 切削工具(858)
  • メカニカル部品(701)
  • 制御機器(680)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(602)
  • 機構部品(399)
  • 電気材料(314)
  • バイク部品(306)
  • 空調・照明・電設資材(265)
  • 測定用品(208)
  • 配管・水廻り設備部材(185)
  • FA担当者のオススメ新商品(181)
  • 建築金物(160)
  • 油圧機器・油圧ホース(139)
  • ねじ・ボルト・釘(102)
  • 自動車補修部品(101)
  • 船舶用品・漁業資材(98)
  • 防災用品(83)
  • 家電(83)
  • 清掃用品(81)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • カー用品(76)
  • 事務用品(62)
  • 作業工具(62)
  • 溶接用品(56)
  • 自転車部品(56)
  • 電動工具(52)
  • 安全標識(39)
  • 空圧工具(38)
  • オフィス家具(37)
  • 住設機器(36)
  • 研磨材(36)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 厨房用品(33)
  • バッテリー・電装(32)
  • 学童・教育用品(27)
  • 防犯用品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 食品・飲料(21)
  • 卓上消耗品(18)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 縫製用品(17)
  • 安全用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 日用品(13)
  • 医療(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 作業服(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 保管用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 安全保護具(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 塗料(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 介護用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • テープ(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 理美容(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「c-020」の検索結果

10,259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートC20ー30L 日本サニパック

    スマートC20ー30L

    日本サニパック(23件のレビュー)
    599税込659
    1個(50枚)
    当日出荷
    20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
    材質HDPE入数(枚)50容量(L)20~30寸法(横×縦)(mm)550×650アズワン品番64-8678-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD

    F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W

    CKD
    8,103税込8,913
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    フィルターとレギュレータを一体化
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • 船用電線貫通金物 (C-20) 工進

    船用電線貫通金物 (C-20)

    工進
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MR-2512-AAA-4など部品番号27046501
  • オイルタンクホースクリップ BPS-C-20 プロトブレンボ

    オイルタンクホースクリップ BPS-C-20

    プロトブレンボ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS-C-20。販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホース用クリップ20個入。ブレンボオイルホースB002に適合。色[カラー]:ブラック。キット内容:クリップ 20個。使用上の注意:ブレンボオイルホースB002 外径 10mm 内径 6mmに適合するサイズです。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
    ブラック適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TBキット内容クリップ 20個
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 両角キー(フリーレングス)S45C/20 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S45C/20

    セイキ製作所
    2,081税込2,289
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)65~75高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)20高さh(mm)12面取c(mm)0.60~0.80
  • 片丸キー(フリーレングス)S45C/20 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S45C/20

    セイキ製作所
    2,081税込2,289
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)65~75高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)20高さh(mm)12面取c(mm)0.60~0.80
  • 両丸キー(フリーレングス)S45C/20 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S45C/20

    セイキ製作所
    2,081税込2,289
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)65~75高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)20高さh(mm)12面取c(mm)0.60~0.80
  • PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式 オーム電機

    PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    家庭用コンセントからUSB Type-C機器を充電できるPD対応AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し、最大20Wの急速充電が可能です。接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。持ち運びに便利な小型サイズで、折りたたみ式プラグを採用しています。
    用途スマートフォンやタブレットなどUSB Type-C機器の充電に使用します。質量(g)45外形寸法(mm)33×38×33最大出力(W)20入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)3対応PD/あり入力周波数(Hz)50/60出力端子USB Type-Cプラグ形状折りたたみ式
  • スプリングコレットC20 MSTコーポレーション

    スプリングコレットC20

    MSTコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5適合コレットホルダCTA20
  • C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    58税込64
    1個
    7日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつです。 AT-10はTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。 緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
    取付方式DINレール定格電流(IEC)(A)-定格電流(UL)(A)-
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)

    バンドカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
  • リプレースキット C20P omron(オムロン)

    リプレースキット C20P

    omron(オムロン)
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    対象CPU形式形C20P-CDR-A
  • EWHRIMTAPEMB リムテープ MTB 27.5インチ 19-21C(20-584) 2本 SHIMANO(シマノ)

    EWHRIMTAPEMB リムテープ MTB 27.5インチ 19-21C(20-584) 2本

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
  • タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒 Panaracer(パナレーサー)

    タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒

    Panaracer(パナレーサー)
    4,598税込5,058
    1ペア
    8日以内出荷
    タイヤ・チューブ・リムテープ付
    用途サイズ:20×1.75mm。重量: 1370g。タ・チ リムテープ付き。海外製黒/黒サイズ20×1.75
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • ecoムシ殺虫器 PROMOTE(プロモート)

    ecoムシ殺虫器

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。
    用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8
  • 両角キー セイキ製作所

    両角キー

    セイキ製作所(4件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
    材質S50C形状両角キー公差h9
  • EWHRIMTAPEMA リムテープ MTB 26インチ 17-21C(20-559) 2本入 SHIMANO(シマノ)

    EWHRIMTAPEMA リムテープ MTB 26インチ 17-21C(20-559) 2本入

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番64-9593-97
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • ディンプルキーワイヤー錠 J&C

    ディンプルキーワイヤー錠

    J&C(39件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
    長さ(mm)約600キー数3本
  • オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径160mm ラージ・ミディアム・バフ (白) M160C 20AM160C AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径160mm ラージ・ミディアム・バフ (白) M160C 20AM160C AUTOGLYM

    AUTOGLYM
    4,698税込5,168
    1個(1枚)
    5日以内出荷
    ポリッシュの研磨性を高めるように設計されたミディアムソフトフォームパッドです。直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。使いやすいベルクロバッキング。
    用途ポリッシャー用バフ質量(g)25寸法(cm)16×16×3危険物の類別非危険物
  • オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径125mm ミディアム・バフ (白) M125C 20AM125C AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径125mm ミディアム・バフ (白) M125C 20AM125C AUTOGLYM

    AUTOGLYM
    2,998税込3,298
    1個(1枚)
    6日以内出荷
    ポリッシュの研磨性を高めるように設計されたフォームパッドです。直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。使いやすいベルクロバッキング。
    用途ポリッシャー用バフ質量(g)20寸法(cm)12.5×12.5×2.8危険物の類別非危険物
  • マンドレールC20 ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールC20

    ヤナセ(柳瀬)
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    ユニトップミニΦ58に軸を装着したい時に使用するマンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント

    SCHURTER
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000

    廣杉計器(8件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
  • アングルヘッドハーフ90° C20:58-20MAZAK MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ90° C20:58-20MAZAK

    MSTコーポレーション
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
  • 携帯用ケース(DT4281、DT4282用) HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース(DT4281、DT4282用)

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-5467質量(g)70アズワン品番64-3413-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A BULGIN

    Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A

    BULGIN
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアーブックC20P A4S スマートバリュー

    クリアーブックC20P A4S

    スマートバリュー
    219税込241
    1冊ほか
    4日以内出荷
    使いやすいシンプルなクリア表紙。
    材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.4、(ポケット)0.04サイズA4-S、タテ型背幅(mm)10ポケット数20枚外形寸法(縦×横)(mm)307×230グリーン購入法適合
  • スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク 富士電機

    スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク

    富士電機(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線
  • ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00

    廣杉計器(10件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • S/P ヒノ 37C20-RC ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 37C20-RC ナカノ

    NAKANO
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48210-37C20適合メーカーTOYOTA
  • チエーン X0U-F53C0-20 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン X0U-F53C0-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,688税込2,957
    1個
    8日以内出荷
    適合車種PAS With [型式]PA26W(2019,2020)PAS With DX [型式]PA26WDX (2020)
  • 黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質黄銅製
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様DT4250シリーズ用アズワン品番64-3412-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンピルスティック テンピル

    テンピルスティック

    テンピル(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から96日以内出荷
    テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
    用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
  • ベビーヒートン WAKI(和気産業)

    ベビーヒートン

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    139税込153
    1袋(10個)
    当日出荷
    ウェルカムボードなどの上部の吊り金具に。
    種類ボルト・スクリュー耐荷重(g)500入数10
...