カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,775)
  • 制御機器(2,344)
  • 自動車純正部品(2,028)
  • メカニカル部品(1,687)
  • パソコン/周辺機器(1,135)
  • 切削工具(790)
  • 測定用品(523)
  • 科学研究・開発用品(493)
  • 油圧機器・油圧ホース(470)
  • 空調・電設資材(438)
  • 機構部品(345)
  • 物流用品(325)
  • 配管・水廻り設備部材(305)
  • 電気材料(286)
  • トラック純正部品(282)
  • 研磨材(209)
  • 作業工具(208)
  • バイク純正部品(201)
  • 農業機械(196)
  • バイク部品(185)
  • 防災用品(159)
  • 建築金物(157)
  • FA担当者のオススメ新商品(135)
  • 電動工具(114)
  • 店舗什器・備品(100)
  • 照明(96)
  • 清掃用品(91)
  • 家電(89)
  • 厨房用品(87)
  • 事務用品(74)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • 自動車補修部品(72)
  • 自転車部品(70)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(67)
  • 安全用品(67)
  • 防犯用品(65)
  • 医療(65)
  • 学童・教育用品(60)
  • はんだ関連・静電気対策用品(59)
  • オフィス家具(55)
  • カー用品(54)
  • 作業服(49)
  • 食品・飲料(48)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 溶接用品(38)
  • 介護用品(37)
  • 測定関連サービス(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 梱包用品(35)
  • 日用品(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 卓上消耗品(25)
  • クリーンルーム用品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 安全保護具(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 保管用品(23)
  • 住設機器(22)
  • バッテリー・電装(22)
  • ガレージ機器・整備設備(21)
  • 空圧工具(21)
  • テープ(20)
  • ヘルスケア(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 手袋(17)
  • 安全標識(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 理美容(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 縫製用品(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 塗料(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • エンジン工具(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • マスク(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 農具(1)

「c-100」の検索結果

21,906件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ(35件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応
パワークリップ C-100H シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100H シリーズサトーパーツ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
タッピングペースト C-100(非塩素タイプ) 日本工作油タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)日本工作油(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ 仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。 刷毛塗り、筆付が可能です。
用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。基油石油系炭化水素(鉱物油)淡黄色タイプ非塩素系使用温度範囲(℃)5~35形状ペースト適合工具タツプドリル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
279税込307
1個
当日出荷
定格300V 5ARoHS指令(10物質対応)対応
エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマックエーコー FMC Cランプ100W クリップ付フジマック(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。消費電力(W)100トラスコ品番838-5456材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)質量(g)560電圧(V)110口金E26コード長さ(m)5
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金定格電流(A)5電源電圧(V)300材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
フォグラスC-100 中川ケミカルフォグラスC-100中川ケミカル
5,898税込6,488
1本
当日出荷
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。 粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適トラスコ品番759-9331材質塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5サンドストライプA長さ(m)2幅(m)1.01日射透過率(%)81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)
4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ4G/LTEルーター KC4-C-100A京セラ
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105通信方式LTE Category 4(日本国内向)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)表示LED(3色)/OLED(128×36dot)操作ボタン電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48保護等級IP4X動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UVBluetooth5.1(Long Range対応)仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
ピーロック130C 100P オーム電機ピーロック130C 100Pオーム電機(2件のレビュー)
189税込208
1セット(100本)
当日出荷
差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
用途タグなどの取り付けに長さ(mm)130結束径(Φmm)40クリア材質ポリプロピレン
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
279税込307
1個
6日以内出荷
C-100-H用カバーのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LEY25C-100) SMCL Series(LEY25C-100)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
延長バー C×100L コバルテック延長バー C×100Lコバルテック
8,898税込9,788
1個
当日出荷
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)100
L Series(LEY32C-100) SMCL Series(LEY32C-100)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
ステンライトC-100 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンライトC-100イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1本(4kg)ほか
6日以内出荷
SUSのもらい錆落とし。 ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。 毒劇物に該当しません。
pH酸性 pH1.7外観白色ペーストpH値1.7液色白色
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) C 100mm用 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) C 100mm用明大
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。
用途100mm幅用コーナーパッド。角張ったものなどを吊る時に。全長(mm)500トラスコ品番467-5550材質ポリエステル100%質量(g)570タイプマジック製適合ベルト幅(mm)100パット寸法(mm)300×3.2
L Series(LEY32C-100BM) SMCL Series(LEY32C-100BM)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
L Series(LEY25C-100L) SMCL Series(LEY25C-100L)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY32C-100F) SMCL Series(LEY32C-100F)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100C) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100C)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100CSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100C) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100C)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100F) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100F)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100C) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100C)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-100ZE SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-100ZESMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100D) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100D)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100L) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100L)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
メカエコプレスC-100 日本メカケミカルメカエコプレスC-100日本メカケミカル
37,980税込41,778
1個(18L)
3日以内出荷
耐圧荷重で20.0kg/cm2以上を記録、加工性に自信があります
用途難加工材のファインブランキング、シェービング、深絞り成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)110外観黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)103危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.97摩擦係数0.12銅板腐食4c耐荷重(kg/cm2)20.0以上危険物の性状非水溶性
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100D) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100D)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100G SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100GSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100F SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100FSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-100G SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-100GSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
メカエコプレスC-100C 日本メカケミカルメカエコプレスC-100C日本メカケミカル
36,980税込40,678
1個(18L)
3日以内出荷
防食性、脱脂性に優れた高精度加工、難加工に対応できる潤滑強化した油性プレス剤
用途鉄系材料の高精度加工、難加工用容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-100ZB SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-100ZBSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ソフトダウンステー SDS-C100型 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー SDS-C100型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100D) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100D)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100BMD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100BMD)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100CF) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100CF)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
...