カテゴリ
- 制御機器(1,224)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(967)
- パソコン/周辺機器(893)
- 切削工具(742)
- 物流用品(404)
- 空調・照明・電設資材(356)
- 測定用品(321)
- メカニカル部品(319)
- 配管・水廻り設備部材(231)
- 機構部品(221)
- 電気材料(200)
- 農業機械(195)
- 研磨材(190)
- 科学研究・開発用品(159)
- バイク部品(158)
- 作業工具(150)
- 建築金物(136)
- 防災用品(108)
- 電動工具(92)
- FA担当者のオススメ新商品(84)
- 自動車補修部品(69)
- 船舶用品・漁業資材(68)
- 家電(67)
- 自転車部品(63)
- 油圧機器・油圧ホース(62)
- 事務用品(57)
- 厨房用品(54)
- 清掃用品(53)
- 食品・飲料(52)
- 安全用品(50)
- カー用品(49)
- 店舗什器・備品(46)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 作業服(42)
- 防犯用品(40)
- 学童・教育用品(38)
- はんだ関連・静電気対策用品(35)
- 溶接用品(29)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 医療(21)
- バッテリー・電装(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- トラック用品・パーツ(20)
- 梱包用品(19)
- 空圧工具(19)
- 住設機器(18)
- 縫製用品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 日用品(16)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- 建材・エクステリア(14)
- ヘルスケア(14)
- 手袋(14)
- 卓上消耗品(13)
- 介護用品(13)
- ガレージ機器・整備設備(13)
- 農業・園芸資材(13)
- テープ(12)
- 自動車純正部品(12)
- 安全保護具(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 鈑金・塗装(11)
- 保管用品(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 洗車・清掃(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- オフィス家具(8)
- 整備工具・収納(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 救急・衛生(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- マスク(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 接着剤・補修材(4)
- エンジン工具(4)
- 理美容(3)
- 安全標識(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- コガネイ(412)
- CKD(324)
- KITO(キトー)(219)
- Panasonic(パナソニック)(190)
- omron(オムロン)(177)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- イスカル(138)
- 三菱電機(137)
- 富士電機(127)
- StarTech.com(127)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(97)
- ParkerTAIYO(81)
- IDEC(和泉電気)(80)
- TRUSCO(80)
- タンガロイ(77)
- エスコ(69)
- PISCO(ピスコ)(69)
- 日研工作所(67)
- サンドビック(59)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c-100」の検索結果

パワークリップ C-100シリーズ
サトーパーツ(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
パワークリップ C-100H シリーズ
サトーパーツ(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)
日本工作油(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1kg)ほか当日出荷従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ 仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。 刷毛塗り、筆付が可能です。用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。形状ペースト色淡黄色タイプ非塩素系使用温度範囲(℃)5~35適合工具タツプドリル基油石油系炭化水素(鉱物油)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
パワークリップ C-100シリーズ
サトーパーツ¥869税込¥9561個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ材質(本体)銅合金定格電流(A)5電源電圧(V)300材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
フォグラスC-100
中川ケミカル¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。 粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適トラスコ品番759-9331材質塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5色サンドストライプA長さ(m)2幅(m)1.01日射透過率(%)81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)
ステンライトC-100
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980~税込¥21,978~1本(4kg)ほか4日以内出荷SUSのもらい錆落とし。 ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。 毒劇物に該当しません。液色白色pH酸性 pH1.7pH値1.7外観白色ペースト
ピーロック130C 100P
オーム電機(2件のレビュー)¥239税込¥2631セット(100本)当日出荷差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造用途タグなどの取り付けに材質ポリプロピレン長さ(mm)130色クリア結束径(Φmm)40
延長バー C×100L
コバルテック¥8,898税込¥9,7881個当日出荷Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)100
ソフトダウンステー SDS-C100型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) C 100mm用
明大¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。用途100mm幅用コーナーパッド。角張ったものなどを吊る時に。トラスコ品番467-5550材質ポリエステル100%全長(mm)500質量(g)570タイプマジック製適合ベルト幅(mm)100パット寸法(mm)300×3.2
XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C
ハイテックマルチプレックスジャパン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から10日以内出荷・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー。・連続50C/最大100Cのハイパワー。内容物。バッテリー本体、取扱説明書用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様ラウンドタイプ寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.4(2S)速度連続50C/最大100Cバッテリー容量(mAh)3000
XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C
ハイテックマルチプレックスジャパン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー。・連続50C/最大100Cのハイパワー。・電気用品安全法PSE技術基準適合製品。内容物。バッテリー本体、取扱説明書用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様ラウンドタイプ寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.4(2S)速度連続50C/最大100Cバッテリー容量(mAh)4200
USB充電&同期ケーブル C-C 100W
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個欠品中USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。色ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)20V5A
4G/LTEルーター KC4-C-100A
京セラ¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48表示LED(3色)/OLED(128×36dot)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2保護等級IP4X通信方式LTE Category 4(日本国内向)操作ボタンアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTBluetooth5.1(Long Range対応)動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV
USB充電&同期ケーブル C-C 100W WH
カシムラ¥819税込¥9011本当日出荷USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。仕様許容電力:20V/5Aケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応![TimeP@CK4欄C/ATX-10カードC(100枚) アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12479060-250124-02.jpg)
TimeP@CK4欄C/ATX-10カードC(100枚)
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷TimeP@CKシリーズ および ATX-10用タイムカード 25日/10日締め用仕様締め日:25日/10日締め用入数(枚)10対応機種TimeP@CK(TP@C-10、TP@C-20、TP@C-20S、TP@C-30、TP@C-30S、TP@C-60TC、TP@C-60TC/S)、ATX-10
USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ
BELKIN(ベルキン)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m)
BELKIN(ベルキン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB-C to USB-C 100W 0.5m ブラック色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)40変換タイプオス - オス
ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8m
BELKIN(ベルキン)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷Thunderbolt 3オスからThunderbolt 3オス 最大40Gbpsのデータ転送 最大100Wの電力供給 Thunderbolt/Ultra HD ディスプレイをサポート Thunderbolt対応セット内容本製品(ThunderboltTM 3ケーブル)、FCC/CEインサート色ブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状USB-C to USB-CケーブルコネクタThunderbolt 3、USB-C適合用途充電・データ転送
EMEET SmartCam C100
EMEET¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷1080P・2K・4Kの3モデルをラインアップ、用途に合わせて選択可能。 USB接続ですぐ使えるPlug & Play対応(ドライバー不要)。 自動露出補正により、暗い場所でも自然でクリアな映像を実現。 プライバシーカバー搭載で、使用しない時も安心。 デュアルマイク内蔵でクリアな音声を実現。 Zoom・Microsoft Teams・Google Meetなど主要Web会議サービスに対応。 EMEETLINK対応(画質設定・ファームウェア更新など)
強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100 (1m)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ウレタンチューブで柔らかいです。 移動する装置にも固定可能です。 先端を固定して使用します。用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様マジックカット用交換部品トラスコ品番810-5161材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ質量(g)100適合流体液体
USB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0
StarTech.com¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷ポータブルドック:4K/30Hz HDMIビデオ(4096x2160p/3840x2160p)、ギガビットイーサネット、1x USB-A(5Gbps、急速充電)、1x USB-C(5Gbps)、100W PD 3.0、ウルトラワイドモニタ対応。携帯に適した設計:バッグの中で絡まらない15cmの本体一体型ケーブル付き。オフィス、自宅、会議室などの行き来が多いユーザーに最適なコンパクト型USB-Cマルチポートアダプタ。幅広いデバイス互換性:Ultrabook、Chromebook、MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo ThinkPad X1、Surface Laptop 3/Book 3など様々なノートパソコン、タブレット、スマートフォンで使用可能。幅広いOS互換性と簡単セットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidでドライバの自動インストールに対応。Thunderbolt 3(TB3)互換USB Type-Cマルチポートアダプタハブ。柔軟な給電機能:ノートパソコンのUSBバスパワー、またはUSB-C電源アダプタで100WのPower Deliveryパススルー(ドックで8W使用)によりホスト端末への給電(充電)が可能なミニドック。BC 1.2(1.5A)準拠のUSB-Aポートでデバイスを充電用途4K HDMIモニタに接続。会議やプレゼンテーションに最適。出張時、ホテルルームに備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。ワークススペースに限りがあるオフィス、ホームオフィス、共有デスクに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery(W)】100セット内容マルチポート アダプタ、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック電源USB電源ケーブル長(m)0.15対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz。ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、ParadeTechnologies-PS176、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
USB PD対応ケーブル USB Cable Type C ? Type C 100W
ハイテックマルチプレックスジャパン¥1,098税込¥1,2081本10日以内出荷接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブル。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感です。材質シリコン長さ(m)1最大出力100W(20V/5A)入力端子USB Type-C to USB Type-C
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(160本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
ビタミンC100 ディープモイスト ローション
EVLISS¥989税込¥1,0881個(1000mL)3日以内出荷ふっくらもっちり肌に導く高浸透型ビタミンC誘導体配合(皮膚内に浸透して、ビタミンCに変化する特性)。9種類のオーガニック成分配合。大容量なので、たっぷりお使いください。成分水、DPG、グリセリン、ソルビトール、アスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、トウキンセンカ花エキス、ゼニアオイ花エキス、セイヨウノ コギリソウエキス、カミツレ花エキス、セージ葉エキス、セイヨウオトギリソウエキス、アルニカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、スギナエキス、ヒアルロ ン酸Na、加水分解コラーゲン、PEG‐60水添ヒマシ油、イソマルト、アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10‐30)クロスポリマー、水酸化K、クエン 酸、クエン酸Na、BG、フェノキシエタノール、メチルパラベン使用方法お肌を清潔にした後、適量をコットンにとり(500円硬貨大)、顔や首筋、デコルテになじませます。容量(mL)1000使用上の注意・お肌に異常が生じていないかよく注意してから使用してください。・肌に傷、はれもの、湿疹等の異常がある時は使用しないでください。・肌に合わない時は、使用をお止めください。・使用中や使用した肌に、直射日光があたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はすぐに使用を中止し、皮膚科専門医への相談をおすすめします。そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。・高温・高湿及び直射日光を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
(帯電防止)ラミネートフィルム100μ
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥299税込¥3291箱(100枚)当日出荷帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
調色用カップ 1L容器のみ
(36件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。用途塗料調合用途に材質ポリエチレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
...






















![TimeP@CK4欄C/ATX-10カードC(100枚) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12479060-250124-02.jpg)