カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,946)
  • パソコン/周辺機器(249)
  • 油圧機器・油圧ホース(213)
  • 制御機器(138)
  • 防災用品(73)
  • メカニカル部品(60)
  • 空調・電設資材(50)
  • 測定用品(31)
  • 切削工具(26)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 自動車補修部品(16)
  • 電動工具(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • 農業機械(10)
  • カー用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-100-a-2」の検索結果

2,924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーマグネットキャッチ(縦型) TAKIGEN(タキゲン)スーパーマグネットキャッチ(縦型)TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)黄銅板(C2680P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
ポスターパネル・フロントオープンタイプ タテヤマアドバンスポスターパネル・フロントオープンタイプタテヤマアドバンス
6,598税込7,258
1枚
4日以内出荷
4辺が開くフルオープンタイプの一般的なポスターパネルです。
付属品吊り下げ用金具・ヒモ(1500mm)材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、コーナー:ABS樹脂、カバー:アクリル、ベース:MDFボード奥行(mm)20
レールサンカラーズ Aセット 木目調 RCシリーズ 福井金属工芸レールサンカラーズ Aセット 木目調 RCシリーズ福井金属工芸
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
アルミ製レールとステンレスワイヤー、またはテグスを組み合わせて使用した吊り下げシステムです。カバー付きでお部屋の雰囲気を壊しません。付属の石膏クギをお使い頂けば、クギ跡も小さく目立ちません。
安全荷重(kg)5
エンドミルECC-A-4 イスカルエンドミルECC-A-4イスカル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数4
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
刃数4
エンドミルEC-A-2 イスカルエンドミルEC-A-2イスカル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数2
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカルイスカル D ソリッドエンドミル ECイスカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
イスカル D ソリッドエンドミル ECC イスカルイスカル D ソリッドエンドミル ECCイスカル
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
超硬エンドミル。 刃先面取り形状付き。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
ソリッドエンドミル TECC-A/B2 タンガロイソリッドエンドミル TECC-A/B2タンガロイ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-W タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Wタンガロイ
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)耐熱マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
当日出荷
耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃) 加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。 C-100-A-2と取付け互換があります。 取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置吸着力(N)70(未使用時)材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24712
USB-C ハブ ドッキングステーション 5in1 PD対応 100W 5Gbps 【Type-C×2 USB-A×2 HDMI×1】 エレコムUSB-C ハブ ドッキングステーション 5in1 PD対応 100W 5Gbps 【Type-C×2 USB-A×2 HDMI×1】エレコム
3,098税込3,408
1個
当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 データ通信専用、映像出力には対応していません。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約122×41×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1・供給電力値:7.5W(5V/1.5A) ※データ通信専用・映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・2ポート合計:7.5W(5V/1.5A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>
BBWA-100C 2P75A Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P75APanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWA-100C 2P60A Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P60APanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWA-100C 2P100A Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P100APanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P100A30MA Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P100A30MAPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P75A30MA Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P75A30MAPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P75A切替 Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P75A切替Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P100A切替 Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P100A切替Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック CIOSMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラックCIO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー100W出力対応ケーブル内蔵充電も蓄電も高出力最大100WCIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載外観にも機能性をプラス充電器の動作状況がわかるスクリーンモバイルバッテリー回収サービスCIO 安心保証対応
仕様●サイクル回数:約300回●蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7ブラック質量(g)約 390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど定格容量バッテリー(Rated Capacity):11000mAh入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000mAh、定格電圧(Rated Voltage):5V、定格容量(Rated Capacity):11000mAh
BKWA-100C 2P60A30MA Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P60A30MAPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P60A切替 Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P60A切替Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
Novaport QUADII 100W3C1A ホワイト(第2世代) CIONovaport QUADII 100W3C1A ホワイト(第2世代)CIO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最大100W対応で、ハイエンドノートPCも余裕で充電4ポート搭載で極限までコンパクト!持ち運びにも◎100Wをより便利に。電力自動振り分け機能”NovaIntelligenceを搭載!
ホワイト
AC100V/2c/10A 汎用リレー エスコAC100V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
Novaport QUADII 100W3C1A ブラック(第2世代) CIONovaport QUADII 100W3C1A ブラック(第2世代)CIO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最大100W対応で、ハイエンドノートPCも余裕で充電4ポート搭載で極限までコンパクト!持ち運びにも◎100Wをより便利に。電力自動振り分け機能”NovaIntelligenceを搭載!
ブラック
AC100V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC100V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
BBWA-100C 2P100A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P100A(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWA-100C 2P60A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P60A(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 エレコムUSBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1エレコム
9,098税込10,008
1個
当日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。※データ通信専用、映像出力には対応していません。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt mode対応していることを確認してください。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約152×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約152×35×21 ※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×2 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
2,290税込2,519特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
BKWA-100C 2P100A切替小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P100A切替小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
PD100W コンセントチャージャーC×2+A ホワイト 多摩電子PD100W コンセントチャージャーC×2+A ホワイト多摩電子
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!組み合わせて同時に充電ができるAC充電器GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをPD100Wの超急速充電が可能。PD3.0 オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-Cポートx2ポートとUSB-Ax1ポートの合計3ポート搭載。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-C タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Cタンガロイ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
BKWA-100C 2P60A切替(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P60A切替(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
...