カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,039)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • メカニカル部品(45)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(19)
  • 測定用品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 電動工具(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 医療(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 農業機械(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-100-b-2」の検索結果

1,329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーマグネットキャッチ(横型) TAKIGEN(タキゲン)スーパーマグネットキャッチ(横型)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
ポスターパネル・フロントオープンタイプ タテヤマアドバンスポスターパネル・フロントオープンタイプタテヤマアドバンス
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
4辺が開くフルオープンタイプの一般的なポスターパネルです。
付属品吊り下げ用金具・ヒモ(1500mm)材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、コーナー:ABS樹脂、カバー:アクリル、ベース:MDFボード奥行(mm)20
レールサンカラーズ Bセット 木目調 RCシリーズ 福井金属工芸レールサンカラーズ Bセット 木目調 RCシリーズ福井金属工芸
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
アルミ製レールとステンレスワイヤー、またはテグスを組み合わせて使用した吊り下げシステムです。カバー付きでお部屋の雰囲気を壊しません。付属の石膏クギをお使い頂けば、クギ跡も小さく目立ちません。
安全荷重(kg)5
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
32,613税込35,874
1個
当日出荷から28日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
11,475税込12,623
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズParkerTAIYO
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形取付支持形式中間トラニオン形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカルイスカル D ソリッドエンドミル ECイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
61,838税込68,022特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
刃数3
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
刃数4
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~)CKD(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CC100B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CC100BParkerTAIYO
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル EC-B-3-R イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-B-3-Rイスカル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
58,813税込64,694
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31TC ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31TCParkerTAIYO
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~)CKD
50,938税込56,032
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
51,788税込56,967
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TC~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TC~)CKD
49,775税込54,753
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-N-T~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-N-T~)CKD
50,663税込55,729
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
JSC3シリーズ セルトップシリンダ CKDJSC3シリーズ セルトップシリンダCKD
118,775税込130,653
1個
8日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-100B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-100B-25~)CKD
28,012税込30,813
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-100B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-100B~)CKD
55,241税込60,765
1個
10日以内出荷
取付方式ヘッド側特殊フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-2 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-2太陽技研
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅)保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100BParkerTAIYO
89,900税込98,890
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)100取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TC-100B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TC-100B~)CKD
57,897税込63,687
1個
10日以内出荷
作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル ECシリーズイスカル
18,980税込20,878
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
ミディアム刃長タイプのエンドミルです。フライス加工用。
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TC~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TC~)CKD
45,713税込50,284
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TC-100B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TC-100B~)CKD
65,790税込72,369
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-100B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-100B~)CKD
65,532税込72,085
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TC~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TC~)CKD
33,113税込36,424
1個
23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC100B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC100B)SMC
88,980税込97,878
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GTC~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GTC~)SMC
84,980税込93,478
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
...