カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(336)
  • 物流用品(133)
  • 制御機器(107)
  • 空調・照明・電設資材(88)
  • 農業機械(43)
  • 切削工具(34)
  • 自転車部品(34)
  • 防災用品(32)
  • 測定用品(25)
  • 自動車補修部品(25)
  • 家電(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 電気材料(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 清掃用品(13)
  • 防犯用品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • バイク部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電動工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建築金物(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 作業工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)

「c-100-c」の検索結果

関連キーワード
1,086件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
  • インサートカップ サンナップ

    インサートカップ

    サンナップ
    ¥889税込¥978
    1袋(100個)
    当日出荷
    ポリスチレン製のインサートカップ
    用途洗う手間なく衛生的な使いきり食器。 来客用の飲み物や大きな会議にも適しています。容量(mL)210高さ(mm)78口径(Φmm)78
  • ワイヤレスステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。 ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。 ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。 自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。 専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。 JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。 約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。 さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
    付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー質量(g)約20電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0充電時間(時間)約3充電方式USB充電マグネットネオジウム指向性全指向性ドライバーユニット(Φmm)9通信距離(m)最大約10(見通し距離)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)対応コーデックSBC・AAC通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)
  • 交換用プラズマクラスタイオン発生ユニット シャープ

    交換用プラズマクラスタイオン発生ユニット

    シャープ
    ¥7,798税込¥8,578
    1式
    当日出荷
    安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出できる。
    対応製品KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合)
  • クリップカバー サトーパーツ

    クリップカバー

    サトーパーツ
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    C-100クリップのカバーのみ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーコート ファインケミカルジャパン

    ラバーコート

    ファインケミカルジャパン(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1缶(1L)
    当日出荷
    弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
    用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め使用温度範囲(℃)20~60主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン粘度10000以上/20℃指触乾燥時間(分)20完全硬化時間24時間危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L半硬化乾燥時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
  • 樹脂製スリーブキャップ ユニックス[建築金物]

    樹脂製スリーブキャップ

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    室内用換気口角型スリーブキャップ。 配管カバーに対応しています。
    材質ASA樹脂色クールホワイト
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V  50C/100C ハイテックマルチプレックスジャパン

    XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー。・連続50C/最大100Cのハイパワー。内容物。バッテリー本体、取扱説明書
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様ラウンドタイプ寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.4(2S)速度連続50C/最大100Cバッテリー容量(mAh)3000
  • XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V  50C/100C ハイテックマルチプレックスジャパン

    XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー。・連続50C/最大100Cのハイパワー。・電気用品安全法PSE技術基準適合製品。内容物。バッテリー本体、取扱説明書
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様ラウンドタイプ寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.4(2S)速度連続50C/最大100Cバッテリー容量(mAh)4200
  • 溶着ダイヤモンドドライカップ Jupiter

    溶着ダイヤモンドドライカップ

    Jupiter
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    当日出荷
    溶着製法なのでダイヤモンドが強力に付いている。目詰まりしにくく力強い研削が可能。
    付属品15mm用リング材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)100
  • マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム フルネスジャパン

    マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム

    フルネスジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)アルミニウム
  • イエローTPEリップミゾカタコウキャ 大阪魂

    イエローTPEリップミゾカタコウキャ

    大阪魂
    ¥1,094税込¥1,203
    1個
    翌々日出荷
    本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
  • クロ TPEリップミゾカタコウキャ 大阪魂

    クロ TPEリップミゾカタコウキャ

    大阪魂
    ¥1,094税込¥1,203
    1個
    翌々日出荷
    本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
  • グレー TPEリップミゾカタコウキャ 大阪魂

    グレー TPEリップミゾカタコウキャ

    大阪魂
    ¥1,094税込¥1,203
    1個
    翌々日出荷
    本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
  • シロ TPEリップミゾカタコウキャ 大阪魂

    シロ TPEリップミゾカタコウキャ

    大阪魂
    ¥1,094税込¥1,203
    1個
    翌々日出荷
    本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
  • ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ バクマ工業

    ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ

    バクマ工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    住宅の外観にベストフィット。 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュなし
  • トルクリミッタ 三共製作所

    トルクリミッタ

    三共製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷から58日以内出荷
  • ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)色黒タイプC100/C150タイプ消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
  • HAC クランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HAC クランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベースダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    色黒タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付き VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

    VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付き

    VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LEDY
  • ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CS用シリコンカバー CSSCシリーズ タカチ電機工業

    CS用シリコンカバー CSSCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム
  • コンポジットコアドリル(カッター) ミヤナガ

    コンポジットコアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。
    用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。
  • ユニカラー 100色セット uni(三菱鉛筆)

    ユニカラー 100色セット

    uni(三菱鉛筆)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    クリアな色調 色の純粋性に優れた高級微粒子顔料を厳選し、透明度と彩度の高い色調に設計。微妙な中間色や淡いカラーもくっきりとクリアなユニカラーなら、デリケートな色彩表現が思いのままです。 均質な着色 高級微粒子顔料に三菱鉛筆独自の新開発特殊合成ワックスを配合。気になるブルーミングが発生しにくいだけでなく、さまざまなタイプの紙面にムラなくなじみ、美しく着色します。 ほどよい硬度 ユニカラーの色芯は耐磨耗性に富み、しかもアートワークに最適の硬度。製作中に芯カスで作品を汚すことが少なく、細い線も塗りも快適なタッチで描けます。 扱いやすい木軸 堅牢な色芯を包む木軸には、鉛筆材として最良とされているカリフォルニア産インセンス・シダーを使用しました。芯折れが起こりにくく、無駄なく簡単に削れます。
    色100色
  • ロードカウンター用オプション 交換カウンター TRUSCO

    ロードカウンター用オプション 交換カウンター

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    ロードカウンターの部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール色透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャンブロ ポリカーボネイト ワインクーラー キャンブロ

    キャンブロ ポリカーボネイト ワインクーラー

    キャンブロ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    翌々日出荷
    品名・タイプクーラー
  • ワインクーラー・手無(ポリカーボネート) キャンブロ

    ワインクーラー・手無(ポリカーボネート)

    キャンブロ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    ワインやシャンパンを入れて冷やします。丈夫なカムウェアポリカーボネイト製なので、ひびが入ったり割れたりせず、洗浄も簡単です。
    材質ポリカーボネート色クリアー寸法(Φ×高さH)(mm)203×229品名・タイプクーラー底径(Φmm)165
  • 主幹母線接続バー 内外電機

    主幹母線接続バー

    内外電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質銅表面仕上げニッケルめっき
  • メカロッククランプ スーパーツール

    メカロッククランプ

    スーパーツール
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。
関連キーワード
...