カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • ワニグチクリップ・みの虫クリップ(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,213)
  • メカニカル部品(140)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 切削工具(48)
  • 制御機器(44)
  • 自動車純正部品(44)
  • 測定用品(37)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • バイク部品(21)
  • 農業機械(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 空調・電設資材(10)
  • 事務用品(10)
  • 物流用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 安全用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 照明(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「c-100-h」の検索結果

1,802件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワークリップ C-100H シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100H シリーズサトーパーツ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
フレキシブル砥石 1枚補強 AC モノタロウフレキシブル砥石 1枚補強 ACモノタロウ(73件のレビュー)
799税込879
1箱(10枚)
当日出荷
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)2.8結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
279税込307
1個
6日以内出荷
C-100-H用カバーのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
279税込307
1個
当日出荷
定格300V 5ARoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ防じんマスク DS2 排気弁付モノタロウ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も12時間と長く安心してご使用いただけます。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状カップ型質量(g)約17入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM876使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式
シャープペン芯 ハイポリマー芯 ぺんてるシャープペン芯 ハイポリマー芯ぺんてる
76税込84
1個
当日出荷
1960年、ぺんてるが世界に先駆けて発売した「合成樹脂を配合したシャープペン替芯」。それまでのシャープペン替芯は1~1.5mmの太く折れやすい芯しかなく、シャープペンもペンの後端を回して芯を出す「繰出式」が主流でした。合成樹脂配合芯「ハイポリマー芯」(0.9mm)の登場は、結果として芯を削る必要がなく片手で効率よく芯を出せるノック式シャープペンを生み出しました。これらの替芯とシャープペンの進化は、「ハイポリマー芯(0.5mm)」発売を機にシャープペンの爆発的普及へとつながっていきました。
エコマーク認定認定芯径(mm)0.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 100繰り返し・詰め替え対応
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金定格電流(A)5電源電圧(V)300材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
召し合わせ戸当り SYS(シブタニ)召し合わせ戸当りSYS(シブタニ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレスビスの呼び【M4×D6×8サラ小ネジ】+SUS:4本付ドア厚(mm)45
ワールド ステンクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンクーラーキャップFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製のクーラースリーブキャップです。
材質ステンレスSUS304
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
T型ホローレンチ 差替式 本体 ミトロイT型ホローレンチ 差替式 本体ミトロイ
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から7日以内出荷
サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)
寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)17先端形状六角
燃料ケースレンチ KOTO燃料ケースレンチKOTO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
UDトラックスの中型及び大型車に使用されている燃料フィルター交換式ケース脱着専用レンチです。
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
ミラレックス用 半割れカップリング 未来工業ミラレックス用 半割れカップリング未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ミラレックス相互の接続に使用します。 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
仕様パッキン付
ミラレックスF用 半割れカップリング 未来工業ミラレックスF用 半割れカップリング未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ミラレックスF相互の接続に使用します。 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。 サイズ30~50は蝶ナットなので工具不要です。
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
359,800税込395,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用
寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm
カップリング 未来工業カップリング未来工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
パックンレックス相互の接続に使用します。 工具不要。半割れタイプなので作業性が良く、蝶ナットを締めるだけで施工ができます。 P-FEC-20Hはカチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
配管モールカッター 未来工業配管モールカッター未来工業
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。 RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
空気清浄機 別売品フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機 別売品フィルターアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルタートラスコ品番471-4521材質ポリプロピレン、ポリエステル交換目安開封後約2年対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ オプション品 ニューレジストンセラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ オプション品ニューレジストン
879税込967
1個
当日出荷
ブルーセラック オフセットタイプ エアーグラインダ対応用変換アダプタです。
用途工具に合わせて必要な場合は本品を取り付けてご使用ください。トラスコ品番420-0771
エアークッションフィルム 再生50% アスウィルエアークッションフィルム 再生50%アスウィル
3,998税込4,398
1巻(200m)
4日以内出荷
aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ
用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
LC-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 表示錠用 AGENTLC-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 表示錠用AGENT
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6362材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)590タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
エアークッションフィルム 再生50% 6巻セット アスウィルエアークッションフィルム 再生50% 6巻セットアスウィル
22,980税込25,278
1セット(6巻)
5日以内出荷
aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ 6巻セット
用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
中空ジャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
389,800税込428,780
1個
8日以内出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。 ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
H801Plus DS2 防じんマスク ハネウェルH801Plus DS2 防じんマスクハネウェル
3,998税込4,398
1箱(20枚)
4日以内出荷
建設、溶接(オイルミストを含まない)、研磨、解体、農業、清掃、軽作業など粒子状物質からの保護に幅広くご使用いただけます。 国家検定区分2合格品(JIS 8151:2018 DS2クラス合格品) 国家検定番号:第TM807号 ●3層構造の超極細繊維で、効率の良い粉塵捕集と呼吸のしやすい快適さを実現 ●ノーズワイヤには耐久性あるアルミニウムを使用し、簡単に調節が可能 ●鼻パッドに使用されているスポンジが鼻への圧迫感を軽減し優れたフィット感、柔らかさ、快適性を実現 ●鼻と口周りに広い空間を確保し、快適に呼吸が可能 ●アーチ型の補強により、潰れや変形を防ぎ、着用時の安定性を向上 ●伸縮性に優れたラテックスフリーヘッドバンドは、摩耗に強く頭部への締め付けを軽減し長時間の着用でも快適
用途建設・溶接(オイルミストを含まない)・研磨・解体・農業・清掃・軽作業・農薬散布材質【外層】フィルター【内層】ポリプロピレン【ヘッドバンド】ポリエステル(エマルジョン不使用)【鼻パッド】ポリエステル【ノーズワイヤ】アルミニウムホワイトサイズフリー区分DS2粒子捕集効率(%)95以上入数20使用時間(時間)最大9
パワーシリンダ 椿本チエインパワーシリンダ椿本チエイン
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷から40日以内出荷
中空ジャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
389,800税込428,780
1個
8日以内出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く) テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4信越化学工業
19,980税込21,978特価
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ25構造単層絶縁破壊電圧(kV)23難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.89耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)1.08
マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4 イスカルマルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4イスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7 イスカルマルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7イスカル
24,980税込27,478
1箱(2個)
翌日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-Eタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4 イスカルマルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4イスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
替ヒーター XFCシリーズ用 goot(太洋電機産業)替ヒーター XFCシリーズ用goot(太洋電機産業)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
仕様●替ヒーター XFCシリーズ用アズワン品番67-0431-59
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
替ヒーターパイプ ホルダー付 goot(太洋電機産業)替ヒーターパイプ ホルダー付goot(太洋電機産業)
6,898税込7,588
1個
13日以内出荷
仕様●替ヒーターパイプ ホルダー付アズワン品番67-0431-60
ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-E タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-Eタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
マルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CF イスカルマルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CFイスカル
17,980税込19,778
1箱(2個)
4日以内出荷から19日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H-CFタンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
材質AH710RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100H6S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100H6SSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
ヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-H7-CF タンガロイヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
高速仕上げ用不等分割エンドミルです。
用途高速仕上げ用。材種AH710
...