カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(166)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
  • 制御機器(148)
  • 自動車純正部品(49)
  • メカニカル部品(40)
  • 測定用品(32)
  • 空調・電設資材(13)
  • バイク部品(12)
  • 農業機械(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 事務用品(8)
  • 電気材料(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「c-100-k」の検索結果

関連キーワード
746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ(35件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100K5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100K5GACTUKEMET
8,198税込9,018
1セット(4000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックノギス快段目盛タイプ SK(新潟精機)プラスチックノギス快段目盛タイプSK(新潟精機)(53件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1材質ポリカーボネイト
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
スリムコーナー立面90° 因幡電工スリムコーナー立面90°因幡電工(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムコーナー立面90°仕様立面90°曲がり
スリムキャップ 因幡電工スリムキャップ因幡電工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
種類スリムキャップ材質ABS
モールダクト付属品 引込みカバー 未来工業モールダクト付属品 引込みカバー未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルの引込部に使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
温度コントローラー SPCシリーズ アズワン温度コントローラー SPCシリーズアズワン
164,000税込180,400
1個
当日出荷から10日以内出荷
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。 SCRによる高精度なコントロールが可能です。
本体寸法(mm)145×220×200接続(容量)15A入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)電源コード(m)2設定温度(℃)0~1000温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き)動作(制御)PIDオートチューニング電圧許容範囲定格電圧の10%
S/BS-100用 キャスター セキスイS/BS-100用 キャスターセキスイ
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
分類自在キャスターセットRoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
モールダクトカッター替刃 KEIBAモールダクトカッター替刃KEIBA
5,688税込6,257
1丁
翌々日出荷
HMC-100用替刃。
適合本体HMC-100材質SUS質量(g)126サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーモールカッター 替刃 ミトロイハンディーモールカッター 替刃ミトロイ
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番322-2683適合機種HMC-100質量(g)126
コーナーカバー 未来工業コーナーカバー未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
天井、壁から配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト寸法l(mm)70
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
単連式ボリューム C特性 100kΩ LINKMAN単連式ボリューム C特性 100kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C to USB-Aケーブル オズマType-C to USB-Aケーブルオズマ
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
オーソドックスなType-C to Type-Cケーブルです。
USBタイプType-C
テクスケース キングジムテクスケースキングジム
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カートリッジ 日研工作所カートリッジ日研工作所
32,980税込36,278
1式(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
HPC50,100,200用 取付金具 PISCO(ピスコ)HPC50,100,200用 取付金具PISCO(ピスコ)
428税込471
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)0~50取付方向内周取付金属形状移動端用/固定端用ねじ取付位置外側取付RoHS指令(10物質対応)対応
分岐ソケット (ベース付き・掃除機能付きエアコン用) 未来工業分岐ソケット (ベース付き・掃除機能付きエアコン用)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。 ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×1種類ダクト規格100型
USB変換器 ATENUSB変換器ATEN
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
PS/2キーボードマウスをUSBインターフェースに変換します。ソフトウェア不要の簡単セットアップです。 ホットキーにてプラットフォームおよびキーボード言語を選択可能です。バスパワー駆動なので外部電源不要です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンメス×2付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.08電源バスパワー対応OSWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×92×25対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-88ケーブル長(cm)30伝送速度(Mbps)12RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
Type-C to Type-Cケーブル オズマType-C to Type-Cケーブルオズマ
879税込967
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
オーソドックスなType-C to Type-Cケーブルです。
USBタイプType-C
パネルカレンダー 日めくり万年カレンダー カール事務器パネルカレンダー 日めくり万年カレンダーカール事務器
1,298税込1,428
1個(1個)
7日以内出荷
買い替え不要のパネル式万年カレンダーどんな空間にも馴染む3色展開ブラック/ホワイト/アイボリーを採用卓上で邪魔にならないコンパクトサイズ10cm×10cmの手のひらサイズです。3通りから選べる設置方法卓上置き、マグネット、吊り下げの3種類の設置方法が可能です。パネルは水洗いOK
関連資料商品パンフレット(4.81MB)
束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
83税込91
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C用ストロングケーブル ブラック オズマType-C用ストロングケーブル ブラックオズマ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途ダクトの端末をふさぐ金具です。
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ KOAKOA リード線形抵抗器 PCFシリーズKOA
3,698税込4,068
1袋(20個)
7日以内出荷
【レンタル】ロードセルクレーン用引張荷重計(校正書付)+デジタルひずみ測定器CF 共和電業【レンタル】ロードセルクレーン用引張荷重計(校正書付)+デジタルひずみ測定器CF共和電業
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高強度。取り扱い容易。 定格容量100kNのクレーン用引張型ロードセルで、ジブクレーンなどの計重装置の検出器として、また一般の張力測定に利用できます。
仕様【ヒステリシス】±1%RO以内【許容温度範囲】-20~+70℃【許容印加電圧】12V ACまたはDCセット内容【LTA-C-100KNS】本体/ケーブル(先端ワンタッチコネクタ)10m/延長ケーブル(20m)/変換コネクタ(先端Y端子)/取扱説明書/収納ケース、【TC-31K】本体(単3電池×4)/ACアダプター/CFカードアダプタ/CFカード/カードリーダー/取扱説明書/収納ケース質量(kg)11定格容量100kN定格出力0.6~0.7mV/V(1200~1400×10-6ひずみ)非直線性±1%RO以内
編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC) MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC)MOTTERU
909税込1,000
1個
6日以内出荷
やわらかく、しなやかくるっとまとめて持ち運び断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証付き
カーキ本体質量(g)約28コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠、最大3A充電対応、※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。
ショッピングカート 大和産業ショッピングカート大和産業
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
カートロックキーK-2付きのショッピングカートです。
用途カートロックキーはショッピングカート同士を連結させ、盗難を防止できます。材質スチール質量(kg)9グレー備考株式会社大和産業製カートロックキーK-2専用のカートとなります。長さ(cm)501高さ(cm)916奥行き(cm)585
編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLCC) MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLCC)MOTTERU
909税込1,000
1個
6日以内出荷
やわらかく、しなやかくるっとまとめて持ち運び断線に強いスマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証付き
カーキ本体質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器タイガー魔法瓶
42,980税込47,278
1台
11日以内出荷
進化したおいしさ&粒立ち保温(0.5合~5.5合)もっちり、しっかり食感「圧力炊き」粘りと弾力を引き出す「旨み粒立ち炊飯プログラム」炊きたてのごはんのおいしさをキープ「粒立ち保温」
質量(kg)5.5グロスブラック容量【白米の炊飯及び保温米】0.09~1.0L、0.5~5.5合容量(L)1定格消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×380×214加熱方式圧力IH消費電力量(Wh)【炊飯時】181/回、【保温時】15.7/h
LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)日恵製作所
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。
段数1外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6発光色赤/黄/緑/青
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
質量(kg)1.2長さ(m)10ケーブル引出方向出力軸側
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
8,998税込9,898
1個
15日以内出荷
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
8,798税込9,678
1個
16日以内出荷
関連キーワード
...