カテゴリ

  • 制御機器(170)
  • 測定用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(9)
  • コガネイ(412)
  • ホンダ(392)
  • CKD(324)
  • KITO(キトー)(219)
  • Panasonic(パナソニック)(187)
  • BIGM(丸山製作所)(150)
  • イスカル(137)
  • 三菱電機(135)
  • StarTech.com(133)
  • 富士電機(125)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(97)
  • ParkerTAIYO(81)
  • IDEC(和泉電気)(80)
  • TRUSCO(80)
  • タンガロイ(77)
  • PISCO(ピスコ)(71)
  • エスコ(70)
  • 日研工作所(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-100」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
177件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-2

    omron(オムロン)(32件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
    限時接点2c
  • バイパワーリレー LY4 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY4

    omron(オムロン)(19件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
  • ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3YN

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4Z

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY1

    omron(オムロン)(19件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-F

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
  • 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)

    温度調節器 サーマックシリーズ E5CB

    omron(オムロン)(23件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
    シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
  • フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
    種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY3

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
    質量(g)約35極数3CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
  • ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2Z

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
    取付方式埋込取付/表面取付
  • フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
    高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
  • バイパワーリレー LY3 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY3

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
    使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
    時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
  • ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2 omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
    用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御質量(g)約100使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)294m/s2復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min定格通電電流(A)5繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)機械的寿命1000万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
  • パワーリレー MM omron(オムロン)

    パワーリレー MM

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
  • ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MYK

    omron(オムロン)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ラッチングリレー MKK omron(オムロン)

    ラッチングリレー MKK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-H

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
  • フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
    質量(g)約495種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上消費電力(VA)約6.4使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
  • 小形リミットスイッチ D4CC omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4CC

    omron(オムロン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
  • サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)

    サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
  • 交互運転リレー 61F-AN omron(オムロン)

    交互運転リレー 61F-AN

    omron(オムロン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。
    用途2台のポンプの交互運転質量(g)約215種類交互運転リレー コンパクトタイプ耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間)端子種別ねじ締め式応答時間動作時25ms以下、復帰時30ms以下(最小パルス印加時間)40ms以上(最小休止時間)200ms以上絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)(接点回路一括と電源回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm耐衝撃(耐久)98m/s2使用周囲湿度45~85%RH電気的寿命(定格負荷)10万回以上機械的寿命100万回以上(開閉ひん度1800回/時)
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)