カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「c-100ns」の検索結果

関連キーワード
188件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

    ショーボンド
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター
    用途移動用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー

    積水樹脂(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    7日以内出荷
    狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
    用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。仕様NS/GBS専用工具、ロードボンド種別スタンダード品材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNSベース径(Φmm)98設置方式1本脚材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)白使用量270g/基穿孔径(mm)60穿孔深さ(mm)70必要アンカー数(本)1
  • コーナーキャスター SGC型 ストッパー付 ユーエイキャスター

    コーナーキャスター SGC型 ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥949税込¥1,044
    1個
    12日以内出荷
    様々なコーナーへの取付に適したキャスター
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付高H(mm)122取付座A×B×C(mm)160×72×58旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)31車輪タイプ単輪
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 210万画素有線カメラ NSK(日本セキュリティ)

    210万画素有線カメラ

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!
    形状防水・暗視型色シルバー質量(g)255 (カメラ本体)規格HD-TVI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×70防塵防水性能あり使用場所屋外
  • マルチプロトコルアナライザー ラインアイ

    マルチプロトコルアナライザー

    ラインアイ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷
    オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPIまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度1Mbps。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2C25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2C25~)

    SMC
    ¥9,162~税込¥10,078~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~)

    SMC
    ¥10,692~税込¥11,761~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2L16) SMC

    CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2L16)

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C40~)

    SMC
    ¥13,221~税込¥14,543~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2C40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2C40~)

    SMC
    ¥12,528~税込¥13,781~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2C32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2C32~)

    SMC
    ¥11,187~税込¥12,306~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2C32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2C32~)

    SMC
    ¥9,360~税込¥10,296~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~)

    SMC
    ¥10,251~税込¥11,276~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C32~)

    SMC
    ¥9,801~税込¥10,781~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C25~)

    SMC
    ¥9,474~税込¥10,421~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2C40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2C40~)

    SMC
    ¥14,013~税込¥15,414~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~)

    SMC
    ¥10,462~税込¥11,508~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20~)

    SMC
    ¥8,936~税込¥9,830~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2C20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2C20~)

    SMC
    ¥8,712~税込¥9,583~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり
  • マルチプロトコルアナライザー ラインアイ

    マルチプロトコルアナライザー

    ラインアイ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPI、Modbusまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度2Mbps。複雑な通信シーケンスを実行できるPROGRAMモード装備。モニターした通信を再現できるBUFFERモード装備。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
  • AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥36,488税込¥40,137
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20-】

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C40-】

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25-】

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C32-】

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25TF-】

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TN-】

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C40TN-】

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C32TF-】

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TF-】

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C40TF-】

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C32TN-】

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25TN-】

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -40 A, MJH6287G onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -40 A, MJH6287G

    onsemi
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -40 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-218●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 160 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 15.2×4.9×20.35mm●ダーリントンバイポーラパワートランジスタは、汎用アンプと低速度スイッチングモータ制御用途向けに設計されています。スイッチングレギュレータコレクタ - エミッタ電圧 VCEV : 1000 V dc インバータ 高速ターンオフ時間 ソレノイド 80 ns 誘導型落下時間 100 C (標準) リレードライバ 120 ns 誘導型クロスオーバー時間 100 C ( T モータ制御 800 ns 誘導型保存時間 100 C ( T 偏向回路 100 C の性能仕様:誘導負荷の飽和電圧漏洩電流に基づく誘導負荷スイッチング時間を備えた逆バイアス SOA 超高速整流器を使用した FBSOA 定格の拡張 極めて高い RBSOA 機能RoHS指令(10物質対応)対応