カテゴリ
- 自動車純正部品(377)
- バイク純正部品(320)
- 制御機器(307)
- メカニカル部品(247)
- トラック純正部品(181)
- 切削工具(140)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
- 測定用品(115)
- 科学研究・開発用品(69)
- 空調・照明・電設資材(64)
- ねじ・ボルト・釘(56)
- パソコン/周辺機器(49)
- 機構部品(48)
- 研磨材(40)
- オフィス家具(37)
- 自動車補修部品(35)
- 物流用品(33)
- 厨房用品(33)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- 農業機械(31)
- 作業工具(29)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- バイク部品(25)
- 事務用品(24)
- トラック用品・パーツ(24)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 家電(18)
- 電気材料(17)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 建築金物(17)
- 医療(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 保管用品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 卓上消耗品(11)
- 清掃用品(11)
- 防犯用品(11)
- 住設機器(11)
- 塗料(10)
- 安全標識(10)
- 介護用品(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 安全保護具(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 安全用品(9)
- 測定関連サービス(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 電動工具(9)
- 縫製用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 整備工具・収納(7)
- 作業服(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 自転車部品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 日用品(4)
- カー用品(4)
- 溶接用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 手袋(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- エンジン工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(306)
- 三菱ふそう(237)
- MAZDA(マツダ)(153)
- SMC(91)
- スバル(72)
- IKO(日本トムソン)(70)
- エスコ(60)
- ニッサン(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
- 長野計器(41)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- トヨタ(35)
- IDEC(和泉電気)(27)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- KANA(片山チエン)(25)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(23)
- アズワン(22)
- アサ電子工業(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- ブランドをもっと見る
「c-101」の検索結果

スプロケット C-101
ISA(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷から32日以内出荷主な適合車種【SCORPA】SY250 Racing(2002~)、TLM200、【HRC】RTL250F(2005~)、【MONTESA】310/311 COTA、349、4RT(2005、2006
C-101 2K エアーチャック22(常圧用)
フジマック¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷英式&米式に対応したツインヘッドタイプのエアーチャック 米式バルブ対応側は自動車のホイールにも使えるロングノズル ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ仕様自転車・自動車兼用使用温度範囲(℃)-5~60
FLUKE C101
Fluke¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷材質ポリプロピレン高さ(mm)30.5cmシリーズFlukeC101幅(cm)36、(内部)29キャスターなし外形寸法(cm)30.5×36×10.5高さ(cm)(内部)23奥行き(cm)10.5深さ(cm)(内部)6.5内寸法(cm)23×29×6.5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,16V dc, EEUFC1C101
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)16dc寿命1000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ
ニッタ¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から42日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
Panasonic コンデンサ 100μF, ,16V dc, EEEFK1C101P
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941袋(5個)当日出荷仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)16dc静電容量100μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.8
ミニQ.D.C101 メスねじタイプ
ニッタ¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 オスねじタイプ
ニッタ¥269~税込¥296~1個当日出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
ニチコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, UUD1C101MCL1GS
ニチコン¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmシリーズ = UDmAUD シリーズ定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ
ニッタ¥759税込¥8351個3日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
...