カテゴリ

  • メカニカル部品(34)
  • 制御機器(26)
  • 測定用品(23)
  • 自動車純正部品(10)
  • 建築金物(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1018」の検索結果

関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(C1018)ステアリング ホイール アセンブリ スバル(C1018)ステアリング ホイール アセンブリスバル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00廣杉計器(10件のレビュー)
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
ステンレス 小型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
穴キャップ10mm ダンドリビス穴キャップ10mmダンドリビス(5件のレビュー)
239税込263
1箱(14個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約10肉厚(mm)約1.9頭径(Φmm)約14
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
フレアナットレンチ JTCフレアナットレンチJTC(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
CAVAL CENTR 1C001018 piaggio(ピアッジオグループ)CAVAL CENTR 1C001018piaggio(ピアッジオグループ)
79,980税込87,978
1個
31日以内出荷
スチールカッター ラウンド リューター(日本精密機械工作)スチールカッター ラウンドリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50材質SUJ-2
デカ文字電卓 Asmix(アスカ)デカ文字電卓Asmix(アスカ)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
・消費税率が8・10・Fとボタン一つで切替可能・税計算、税率設定、10桁、早打ち対応あり、%キー、±キーあり・液晶の文字が大きく見やすいデカ文字電卓・税率が左上に常に表示されるからわかりやすい
用途液晶の文字が大きく見やすいデカ文字電卓材質ABS質量(g)約87桁数10桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×136×10使用電源太陽電池+ボタン電池(LR44または同規格のもの)2個寸法(幅×奥行×高さ)(mm)89×136×10
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
戸車 新日軽(LIXIL)戸車新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付ライテックス(ムサシ)
8,498税込9,348
1個
欠品中
防犯性能がさらにアップ。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、留守の場合はフラッシングで警戒モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)690電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)126×152×137設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-91明るさ(Lm)1500灯数1点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
鉄炎の技 フライパン パール金属鉄炎の技 フライパンパール金属
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
強火で一気に調理できるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応。
材質本体:鉄(クリアラッカー塗装)、取っ手:鉄(アクリル樹脂塗装)質量(g)510寸法(cm)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×135×185
ベジライブ ワイド両面おろし器 受皿付 パール金属ベジライブ ワイド両面おろし器 受皿付パール金属
449税込494
1個
翌々日出荷
両面でおろせます
用途粗目、細目、ミニおろし材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度110度) すり台:AS樹脂(耐熱温度80度)質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×225×60
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)廣杉計器(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M10用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
フェライト磁石 キャップマグネット 丸型 マグエバーフェライト磁石 キャップマグネット 丸型マグエバー
60税込66
1個
当日出荷から9日以内出荷
フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
UCG・UC・UCY用アルミシャーシ UCCシリーズ タカチ電機工業UCG・UC・UCY用アルミシャーシ UCCシリーズタカチ電機工業
679税込747
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
POMジュラコンW 大阪魂POMジュラコンW大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
ウィンカーランプ バネットスモール M/C  219-1018 KIJIMA(キジマ)ウィンカーランプ バネットスモール M/C 219-1018KIJIMA(キジマ)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:219-1018
レンズ色クリア色(ボデー)クロームメッキ
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) MLアサ電子工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLCアサ電子工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズMLC
両口45度メガネレンチ Ampco両口45度メガネレンチAmpco
22,980税込25,278
1丁
3日以内出荷
仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64CNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9800許容偏心(mm)0.35形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から6日以内出荷
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
コロりんマイクロ 三機工業コロりんマイクロ三機工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
変形ジョイントパイプ 特殊タイプ(鉄製、スリット無し) YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ 特殊タイプ(鉄製、スリット無し)YSK(山脇産業)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
用途中型車・大型車用材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド付き(スリット無し)パイプ形状変形ジョイント
NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK カプリコンNBK(鍋屋バイテック会社)
5,079税込5,587特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XUTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ
キャッチ(R) リヤー シート バック (C1) MAZDA(マツダ)キャッチ(R) リヤー シート バック (C1)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
キャッチ(L) リヤー シート バック (C1) MAZDA(マツダ)キャッチ(L) リヤー シート バック (C1)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPaマルエム産業
649税込714
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手形状ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドカッター刃物セット RIKEN(理研機器)ロッドカッター刃物セットRIKEN(理研機器)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷