カテゴリ

  • 制御機器(116)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 安全靴・作業靴(36)
  • トラック純正部品(34)
  • クリーンルーム用品(31)
  • メカニカル部品(30)
  • 自動車純正部品(29)
  • 電気材料(27)
  • 機構部品(14)
  • 切削工具(13)
  • 農業機械(12)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 研磨材(11)
  • バイク部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)

「c-105-1」の検索結果

480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キリムマット ラグ 約W45×D75 ホームテイストキリムマット ラグ 約W45×D75ホームテイスト
8,298税込9,128
1枚
10日以内出荷
おしゃれなデザインラグです。
用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約90×130
たっぷりうるおうプラセンタCゼリーマンゴー味 アース製薬たっぷりうるおうプラセンタCゼリーマンゴー味アース製薬
479税込517
1箱(10g×7本)
翌日出荷
たっぷりうるおうプラセンタは古くから多方面に使われ、私たちになじみの深い素材です。最近では美容を目的とした健康食品などに、使用用途が広がっています。「プラセンタCゼリー」はそんなプラセンタエキスを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。プラセンタだけでなく、コラーゲンやツバメの巣など、7つの美感成分が配合されています。マンゴー味(マンゴー果汁20%)7つの美感成分配合(1)プラセンタエキス生命のゆりかごと呼ばれるプラセンタから抽出したエキスで、キレイを実感できる成分です。(2)低分子コラーゲンペプチドコラーゲンはたんぱく質の1種で美容に欠かせない大切な成分です。(3)エラスチン弾力のある組織に存在するたんぱく質として知られ、美容に欠かせない大切な成分です。(4)プロテオグリカンサケ鼻軟骨抽出物に含まれるプロテオグリカンは、軟骨などに含まれる成分として知られています。(5)ビタミンCコラーゲンを作るのに必要な成分として知られ、果汁などに含まれるビタミンです。(6)マンゴスチンエキス果実の女王と呼ばれるマンゴスチンの果皮から抽出したエキスで、多数のポリフェノールを含む成分です。(7)ツバメの巣エキス中国など限られた場所に生息するアナツバメの巣のエキスで、古くから美容をサポートする成分として知られています。
仕様マンゴー味(マンゴー果汁20%)白濁した淡黄色のゼリーで、マンゴーの香り及び特有の風味を有し、甘味と酸味を感じること。原材料マンゴー果汁(イスラエル製造)、エリスリトール、豚コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、豚プラセンタエキス粉末、黒酢、りんご酢、豚エラスチン、マンゴスチン抽出エキス粉末、燕の巣酵素処理エキス、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコードタツタ電線
3,598税込3,958
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)
精密ボーリング工具 ワルター精密ボーリング工具ワルター
199,800税込219,780
1個ほか
9日以内出荷
精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ EDWARDSエルボEDWARDS
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール TC TC10514015 NOKオイルシール TC TC10514015NOK
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)140部品番号AE4161-E0軸径d(Φmm)105幅b(mm)15
オイルシール SC SC10513514-F NOKオイルシール SC SC10513514-FNOK
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)135部品番号AC4153-E6軸径d(Φmm)105幅b(mm)14
オイルシール SC SC10513514 NOKオイルシール SC SC10513514NOK
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)135部品番号AC4153-F0軸径d(Φmm)105幅b(mm)14
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-PD-105シリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-PD-105シリーズNew-Era(ニューエラー)
9,998税込10,998
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-105シリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-105シリーズNew-Era(ニューエラー)
9,998税込10,998
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-105-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-105-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
7,298税込8,028
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-105-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-105-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
9,998税込10,998
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-PD-105シリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-PD-105シリーズNew-Era(ニューエラー)
9,398税込10,338
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-105シリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-105シリーズNew-Era(ニューエラー)
9,098税込10,008
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-105-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-105-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,598税込7,258
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-105-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-105-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
12桁 パーソナル計算機 EA761GAシリーズ エスコ12桁 パーソナル計算機 EA761GAシリーズエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷から3日以内出荷
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ コスモ・テック穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズコスモ・テック
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から24日以内出荷
JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ カブト工業カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズカブト工業
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ロータイプ W1000 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ロータイプ W1000 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
92,980税込102,278
1枚
25日以内出荷
仕様キャビネットはA4縦収納可能幅(mm)1000高さ(mm)530備考W2000、2400、2800、3000は2分割になります奥行(mm)380色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合材質(キャビネット)クロス部下地:スチール色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 机上フロントパネル片面タイプ用 H530 W1000用 コンビ・不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR 机上フロントパネル片面タイプ用 H530 W1000用 コンビ・不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
74,980税込82,478
1枚
25日以内出荷
幅(mm)1000高さ(mm)530奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 机上フロントパネル両面タイプ用 H530 W1000用 コンビ・不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR 机上フロントパネル両面タイプ用 H530 W1000用 コンビ・不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
74,980税込82,478
1枚
25日以内出荷
幅(mm)1000高さ(mm)530奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc4A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-40℃+85℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc4A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-40℃+85℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+105℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+105℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
37,980税込41,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F071CBT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F071CBT6STMicro
139,800税込153,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 16 kB●SPIチャンネル数 - 2●USARTチャネルの数 - 4●動作温度 Max - +85 ℃mm●STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、最大 48 MHz 周波数で動作する高性能 ARM - Cortex - -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 128 KB のフラッシュメモリと 16 KB - SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O が組み込まれています。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス( I2C(TM)- 2 - SPI - I2S - 2 - HDMI CEC - 1 - USART - 4 )、 12 ビット ADC - 112 ビット DAC - 1 - 2 チャンネル)、 16 ビットタイマ - 732 ビットタイマ - 1 、高度制御 PWM タイマ - 1 が搭載されています。STM32F071×8/xB マイクロコントローラは、 -40 - +85 - C 及び -40 - +105 - C の温度範囲で動作し、 2.0 - 3.6 - 電源で動作します。包括的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、 48 ピンから 100 ピンまでの - つの異なるパッケージに入ったデバイスがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。STM32F071×8 - xB マイクロコントローラは、これらの特長を備え、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV - PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nova コンデンサキット アルミニウム NOVANova コンデンサキット アルミニウムNOVA
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 330mA, スルーホール, 13R105C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 330mA, スルーホール, 13R105CMurata Power Solutions
18,980税込20,878
1箱(200個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 330mA●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 2.1Ω●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mHRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 170mA, ラジアル, 22R105C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 170mA, ラジアル, 22R105CMurata Power Solutions
8,798税込9,678
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 170mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 3630mΩ●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 2.1MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 120mm●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mm
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,1206 (3216M),F971C105MAA KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,1206 (3216M),F971C105MAAKYOCERA AVX
3,500税込3,850
1袋(50個)
5日以内出荷
仕様●テクノロジー: 電解●静電容量: 1μF●電圧: 16V dc●実装タイプ: 表面実装●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●等価直列抵抗: 7.5Ω●長さ: 3.2mm●高さ: 1.6mm●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●シリーズ: F97●電解質の種類: ソリッド℃●誘電体材料: タンタル℃●AEC-Q200. タンタルコンデンサ、F97シリーズ(樹脂被覆チップ). AVX F97シリーズ高信頼性固体タンタル電解コンデンサは、信頼性が改善されています。このコンデンサは、AEC-Q200に適合する樹脂成形耐熱チップコンデンサで、車載電子部品(エンジンECU)や産業機器に最適です。また、耐湿性も備えており、静電容量範囲が0.33~150 μF、電圧範囲が6.3~35 Vで、RoHS2指令(2011/65/EU)に適合しています。. 用途. 車載電子部品(エンジンECU) 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードチョークコイル SC-G KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SC-GKEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R105B IKO(日本トムソン)リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R105BIKO(日本トムソン)
12,996税込14,296
1個
69日以内出荷
・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL5C1R105BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL5C1R105BHIKO(日本トムソン)
7,344税込8,078
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ5タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:105ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC5C1R105BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC5C1R105BHIKO(日本トムソン)
6,679税込7,347
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ5タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:105ユニット数1
マイクロリニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC6C1R105NT0H IKO(日本トムソン)マイクロリニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC6C1R105NT0HIKO(日本トムソン)
9,301税込10,231
1個
69日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・トラックレール幅4mmから6mmまでラインナップしており、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・マイクロリニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ6タイプショート寸法H(mm)アッセンブリ:4.5寸法L1(mm)スライドユニット:15構造ボール非保持式寸法L2(mm)スライドユニット:4.5寸法L3(mm)スライドユニット:9.8寸法N(mm)アッセンブリ:3寸法H1(mm)アッセンブリ:1寸法W2(mm)スライドユニット:12ユニット数1
マイクロリニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF6C1R105NT0H IKO(日本トムソン)マイクロリニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF6C1R105NT0HIKO(日本トムソン)
10,346税込11,381
1個
69日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・トラックレール幅4mmから6mmまでラインナップしており、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・マイクロリニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ6タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:4.5寸法L1(mm)スライドユニット:20構造ボール非保持式寸法L2(mm)スライドユニット:8寸法L3(mm)スライドユニット:14.6寸法N(mm)アッセンブリ:3寸法H1(mm)アッセンブリ:1寸法W2(mm)スライドユニット:12ユニット数1
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら