20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ80)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)294 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)340 寸法L1(mm)7 寸法t(mm)13.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)59 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM6 タキゲンコード20383
1個
1,348 税込1,483
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ52)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)98 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)120 寸法L1(mm)5 寸法t(mm)10 寸法D(Φmm)52 寸法L2(mm)38 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM5 タキゲンコード20385
1個
808 税込889
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ44)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)34.3 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性) 質量(g)58 寸法t(mm)8 寸法D(Φmm)44 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM4 タキゲンコード20388
1個
179 税込197
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ29)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)9.8 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)15 寸法t(mm)6 寸法D(Φmm)29 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM3 タキゲンコード20387
1個
68 税込75
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ31.5)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)19.6 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性) 質量(g)20 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)31.5 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM4 タキゲンコード20389
1個
83 税込91
4日以内出荷

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm)44×8 ねじ寸法M4 仕様フェライト磁石 質量(g)54
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(4個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ38)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)15.7 材質マグネット/Ba-フェライト:異方性、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)55 寸法L1(mm)4 寸法t(mm)8.5 寸法D(Φmm)38 寸法L2(mm)38 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM5 タキゲンコード20386
1個
819 税込901
4日以内出荷

マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常の3倍の磁力をもった強力カラーマグネット。直径18mmΦと30mmΦの両面強力磁石。裏表どちらも同等の磁力があります。厚紙もラクラク掲示。
特性強力 材質マグネット(カラー塗装)
1組(3個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ68)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)127.4 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)205 寸法L1(mm)7 寸法t(mm)11 寸法D(Φmm)68 寸法L2(mm)51 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM6 タキゲンコード20384
1個
978 税込1,076
当日出荷

大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)黄銅板(C2680P) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EH-10 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ80×18 質量(g)485 使用温度(℃)120 吸着力(N[kgf])600[60]
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーマグネット 40mm  4個入り モノタロウ 動画あり
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 保持枚数約5枚 寸法(mm)Φ40×13 直径(Φmm)40 材質(本体)PP 磁束密度表面/850gs
1パック(4個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

フタがしっかり閉まって密閉できる、使いやすいケースです。
材質(本体)ポリスチレン、(フタ)ポリエチレン
1個
61 税込67
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Kemet 1812シリーズ. Kemet C1812シリーズX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 米国電子部品・組立部品・材料協会(EIA)は、X7R誘電体をクラスII材質に分類しています。 この等級に属するコンポーネントには、バイパスやデカップリング用途に適した、固定容量のセラミック誘電体コンデンサ、又は静電容量のQ特性と安定性が重要でない周波数弁別回路に使用されます。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.6mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)25dc 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷