カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c-1127」の検索結果

ピンゲージバラ
TC¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
ベジライブ マルチオープナー マグネット付き
パール金属(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷マルチオープナー マグネット付き材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)15全長×全幅W(mm)105×55
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥24,980~税込¥27,478~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW
EATON(イートン)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷仕様【フェーズ】1タイプ【ドライブ】ベクトル制御許容電流(A)7フィルターあり電源電圧(V)230ac機能モータ制御通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.5kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥16,980税込¥18,6781個(2kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D
RYOCO(菱高精機)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥489税込¥5381リンク4日以内出荷から17日以内出荷形状TRUタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7最小曲げ半径(mm)500チェーン形式トップチェーン材質(トッププレート)SUS430
DNワンサプリGフルーツYG 270G
アサヒグループ食品¥1,898税込¥2,0501個(270g)7日以内出荷11食分のたんぱく質、ビタミン13種、ミネラル11種、n-3系脂肪酸、食物繊維を配合。全27種の栄養素が1日分摂れる。乳酸菌EC-12も一緒に摂れる。2粉を水に混ぜるだけ、1食分の栄養が効率的に摂取できる粉末飲料でお客様の大切な時間と健康を創出できる商品。3毎日続けやすい、飲みやすい味4品質のこだわり着色料無添加・厳選した原料・国内工場生産。【包装形態】。スタインディングパウチ