8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途配分電盤・キュービクル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)38 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)40 寸法t(mm)6 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)15 寸法P(mm)15 材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB) 表面仕上げ銅めっき 寸法MM6 タキゲンコード23664
1個
567 税込624
当日出荷

PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースクランプ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB) 図解NoMSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.13、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.13、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.13、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.13、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.13、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.13、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 ホースクランプ_No.13、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 ホースクランプ_No.13、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.13、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.13、MKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.11、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.11、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.13、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.13、BP404 エンジン フューエルタンク部品 ホースクランプ_No.14、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 ホースクランプ_No.13、MKW1513B-F フューエル,ルーブリカント部品_No.11
1個
91 税込100
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストン
部品名称ピストン 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.69MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.62MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.64MB) 展開図41(0.65MB) 展開図42(0.67MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(0.65MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.84MB) 図解NoMKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.33、GSW10C-M アンローダ部品 ピストン_No.11、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.13、MKW110-MC アンローダ部品_No.6、MPW3000E アンローダ部品_No.13、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.13、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.13、GSW15C アンローダ部品 ピストン_No.13、GKW15B アンローダ部品_No.13、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.11、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.13、MBW22GP-M アンローダ部品_No.8、MSW1008-M 調圧弁部品_No.11、MLKW1511H アンローダ部品_No.13、GSW105 アンローダ部品 ピストン_No.11、CKW10G アンローダ部品_No.11、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.11、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.9、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.31など
1個
819 税込901
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ダウエルピン
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.98MB) 図解NoGSL205-H エンジン クランクケース部品 ダウエルピン_No.11、MKW728H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.13、GS205EH エンジン クランクケース部品 ダウエルピン_No.11、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.13、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.13、JHW100-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル、クランクケースカバー部品_No.12、MS410EA-H クランクケース部品_No.11、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.13、GS204E-H搭載エンジン エンジン クランクケース部品 ダウエルピン_No.13、GS25EH クランクケース部品 ダウエルピン_No.11、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 ダウエルピン_No.10、GS305EH クランクケース部品 ダウエルピン_No.13、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.13、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.10、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.10、GSL305-H エンジン クランクケース部品 ダウエルピン_No.13、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.10、GS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 ダウエルピン_No.13
1個
139 税込153
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
規格3/8-16UNCX35SMK 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.4MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.4MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.12MB) 図解NoMKW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.17、MSD520EW-H フレーム,各部取付部品_No.17、MSW1211S フレーム,各部取付部品_No.18、TSW12H フレーム、各部取付部品_No.21、MSW1511S-2 フレーム,各部取付部品_No.18、MKW1209DX-S フレーム,各部取付部品_No.17、GSW15C フレーム、各部取付部品 6カクボルトWSW_No.17、MS172EAM フレーム 各部取付部品_No.13、MBW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.17、MSW1110-S フレーム,各部取付部品_No.20、GSW15C-H 本体部品 6カクボルトWSW_No.16、GKW15B フレーム,各部取付部品_No.18、MSD520EW-S フレーム,各部取付部品_No.20、TSW41H フレーム、各部取付部品_No.16、MSW1511-2M-A(バーク) フレーム,各部取付部品_No.18、GKW12B フレーム,各部取付部品_No.18、MSW1110S-1 フレーム,各部取付部品_No.16など
1個
599 税込659
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格テイアツ+コウアツ 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.82MB) 図解NoMLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MKW1209DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MSW1110-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 ハリマーク_No.14、MBW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.16、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、GSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品 ハリマーク_No.13、MKW1515H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MSW1110S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、GSW15C 付属品 ホース、ノズル部品 ハリマーク_No.14、MSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MKW1010-BC-1(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MKW1010MD(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MKW22ED-1(2013) ハリマーク,付属品,オプション部品_No.22、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、MSW1511S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、GKW15B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 ハリマーク_No.14、MSW1211S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1209DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MKW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MBW1511S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、GKW12B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MBW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.16、MKW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14
1個
129 税込142
7日以内出荷