カテゴリ
- 農業機械(470)
- バイク部品(242)
- 制御機器(238)
- 切削工具(191)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- 物流用品(117)
- 電気材料(115)
- メカニカル部品(93)
- 機構部品(79)
- 作業工具(56)
- 測定用品(54)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 研磨材(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 建築金物(31)
- 電動工具(24)
- パソコン/周辺機器(21)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 事務用品(19)
- 自動車補修部品(17)
- 鈑金・塗装(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 卓上消耗品(11)
- 厨房用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 日用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 自転車部品(7)
- 家電(7)
- 食品・飲料(6)
- 縫製用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- ヘルスケア(5)
- バッテリー・電装(5)
- 安全保護具(5)
- 作業服(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 防犯用品(4)
- 住設機器(4)
- カー用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- テープ(3)
- オフィス家具(3)
- 介護用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(466)
- エスコ(55)
- コガネイ(54)
- TAKEGAWA(武川)(53)
- ハンマーキャスター(50)
- ナンシン(47)
- CKD(35)
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- AFAM(アファム)(31)
- ParkerTAIYO(30)
- サンドビック(29)
- TDK(28)
- TRUSCO(28)
- ナベヤ(28)
- テンパール工業(24)
- 三菱電機(23)
- KITACO(23)
- omron(オムロン)(22)
- 京セラ(19)
- ブランドをもっと見る
「c-125」の検索結果

交換ローラーキット( DR-C225W 2/C225 2/C225W/C125用)
Canon(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷交換ローラーキット交換目安読取枚数:10万枚対応機種DR-C225W II/C225 II/C225W/C125用
排気カバーC125
ノーリツ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GTH-C2463シリーズ
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
C125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-125種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C125シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1400型番C-125寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3175最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C![C125 スーパーカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561828-260820-02.jpg)
C125 スーパーカブ用 レッグシールドパッド
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,998~税込¥3,298~1セット翌々日出荷TANAX(タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。C125 スーパーカブ用 レッグシールドパッド。適合型式:2BJ-JA48.8BJ-JA58.8BJ-JA71。乗車時のキズを防ぐカブ専用保護パッド!。乗車時の跨がりで出来る傷から守るレッグシールドパッド。専用品だから貼り付けも安心。柔軟性に優れた素材で形状に合って貼り付けやすい。側面用のクリアパッドを付属。好みに合わせて選べる2種を用意。安心の日本製。------------------------------------。パッケージ:230(H)×180(W)×3(D)mm。本体重量:32g。材質:耐候性ウレタン。内容:本体×1材質耐候性ウレタン構成部品本体×1
バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オーバーコートテープ (保護テープ)
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
コロタップ400 転造タップ UNF C125
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C125
スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
TERAMOTO EZ+PLUS スーパーカブC125【JA48】
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種スーパーカブC125【JA48】
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(40件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1箱(5枚)ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
プロテクタージャケット O-CC1252
RICOH(リコー)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合機種RICOH WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40、WG-40W、WG-30、WG-30W、Optio WG-2、WG-2GPS
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
T-REV MINI スーパーカブC125 SPキット
寺本自動車商会¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷T-REVminiSPキットです。この製品にはT-REVmini本体が付属します。通常の取付ではT-REVminiが隠れてしまい見えませんが。SPキットにすることで車体の外に取付ができ、カスタム感もメンテナンス性も向上します。カラーは3種類ありますので、ボディカラーに合わせてカスタマイズをしてみては♪適合車種スーパーカブC125型式:JA48/58/71
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125
KIJIMA(キジマ)¥22,980税込¥25,2781セット欠品中以前からフォグランプが欲しいと要望されていたスーパーカブC125に無加工で取付けられるフォグランプKITが登場!小型、軽量のM1フォグランプだから可能になったKIT。安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。 。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。消費電力 15W×2。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68色ホワイト/イエロー適合車種C125
T-REV MINI スーパーカブC125 SPキット
寺本自動車商会¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷T-REVminiSPキットです。この製品にはT-REVmini本体が付属します。通常の取付ではT-REVminiが隠れてしまい見えませんが。SPキットにすることで車体の外に取付ができ、カスタム感もメンテナンス性も向上します。カラーは3種類ありますので、ボディカラーに合わせてカスタマイズをしてみては♪適合車種スーパーカブC125型式:JA48/58/71
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
...












![C125 スーパーカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561828-260820-02.jpg)


















![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)