フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125
以前からフォグランプが欲しいと要望されていたスーパーカブC125に無加工で取付けられるフォグランプKITが登場!小型、軽量のM1フォグランプだから可能になったKIT。安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。
小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。
- 用途
- 【フォグランプ仕様】
9~24V対応
消費電力 15W×2
色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K
明るさ:3000lm
電流: 1.3A
動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)
防塵防水 :IP68
- 色
- ホワイト/イエロー
- 内容量
- 1セット
電装 の新着商品
カテゴリ




















