カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 建築金物(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- SMC(2)
- HAKKO(白光)(2)
- 富士電線工業(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- パール金属(1)
- アイゼン(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 三菱ふそう(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- ニッサン(1)
- 三機工業(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- TC(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「c-1437」の検索結果

ピンゲージバラ
TC¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ
パール金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷マジックカーブ形状の刃で常に最適な角度を維持できる。細かいギザ刃で食材が逃げにくい。特許取得済みの特殊形状ワッシャーでガタツキを軽減。ハンドルの内側に特殊ラバーを施すことで、手が痛くなりにくい材質金属部/ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)寸法(mm)210×85×25質量(g)114
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥25,980~税込¥28,578~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル
富士電線工業¥189,800税込¥208,7801本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
交換用フィルター(油水分離器)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898税込¥2,0881セット10日以内出荷本製品は油水分離器用の交換用フィルターです。フロート用のOリングが付属しています。
電線/ケーブル
富士電線工業¥249,800税込¥274,7801本6日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
交換用クリーニングスポンジ
HAKKO(白光)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷圧縮タイプのスポンジです。適合607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437質量(g)1
ロフトはしご
TOSTEM(LIXIL)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から7日以内出荷角度(°)昇り:62~70(66°で踏板水平)寸法F(mm)手すり上部:214寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52~97
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥4,698税込¥5,1681個(500g)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L63-1437Z
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)1437作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-1437Z
SMC¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷ストローク(mm)1437クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc